EATON GH493-8 Hidrolik Hortum
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik hortum |
Kapak Malzemesi | Sentetik kauçuk |
Çizgi Boyutu | 8 |
Hortum İç Çapı. | 1 / 2 " |
Hortum uzunluğu | 50ft. |
Dış Çap Hortum. | 0.92 " |
Min. Viraj Yarıçapı | 3.5 " |
İşletme basıncı | 6000 psi |
Güçlendirme | 4 Spiral Tel |
Emniyet faktörü | 4:1 |
Sıcaklık. menzil | -40 ila 212 F |
Tüp malzemesi | Sentetik kauçuk |
Tip | yığın |
UPC | 678146074768 |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 53.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.42 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 4009220050 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Sıcaklık. menzil | Çizgi Boyutu | Hortum İç Çapı. | Tip | Hortum uzunluğu | Dış Çap Hortum. | Min. Viraj Yarıçapı | İşletme basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH493-12 | -40 ila 212 F | 12 | 3 / 4 " | yığın | 50ft. | 1.2 " | 4" | 5500 PSI | €2,039.76 | |
GH493-16 | -40 ila 212 F | 16 | 1" | yığın | 50ft. | 1.48 " | 6" | 5100 PSI | €2,376.08 | |
GH493-20 | -40 ila 212 F | 20 | 1-1 / 4 " | yığın | 50ft. | 1.83 " | 8.25 " | 4500 PSI | €3,119.68 | |
GH493-10X50' | -40 Derece 260 Derece | -10 | 5/8 | Tel Takviyeli | 50 | 1-7 / 64 | 4 | 6000 | €2,413.66 | |
GH493-20X60FT | -40 Derece 260 Derece | -20 | 1.25 | Tel Takviyeli | 60 | 1-53 / 64 | 8.25 | 4500 | €5,118.75 | |
GH493-24X60FT | -40 Derece 260 Derece | -24 | 1.5 | Tel Takviyeli | 60 | 2.125 | 10 | 4000 | €6,588.63 | |
GH493-32X60FT | -40 Derece 260 Derece | -32 | 2 | Tel Takviyeli | 60 | 2-41 / 64 | 12.5 | 4000 | €9,274.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00