EATON Danfoss H017 Serisi Kauçuk Hidrolik Örgülü Hortumlar
Eaton Danfoss H017 Serisi kauçuk hidrolik örgülü hortumlar, düşük basınçlı yakıt ve yağ hatları ile hidrolik dönüş hatları için idealdir. Yüksek basınçlı su ve petrolden türetilen yakıtların kullanıldığı hidrolik sistemlerde sıvıları transfer etmek için kullanılırlar. Bu hortumlar artırmak için güçlendirilmiştir...r çekme mukavemeti.İncele
stil | Model | Çizgi Boyutu | Hortum İç Çapı. | Dış Çap Hortum. | Min. Viraj Yarıçapı | İşletme basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H01704-250R | 04 | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 3" | 1250 PSI | €2,037.58 | |
A | H01706-250R | 06 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4" | 1125 PSI | €2,277.28 | |
A | H01708-250R | 08 | 1 / 2 " | 15 / 16 " | 5" | 1000 psi | €3,527.32 | |
A | H01712-250R | 12 | 3 / 4 " | 1-1 / 4 " | 6" | 750 PSI | €4,710.71 | |
A | H01716-250R | 16 | 1" | 1-1 / 2 " | 8" | 565 PSI | - | TEKLİF TALEBİ
|
Özellikler
- -40 ila 212 derece F arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilirler.
- Bu hortumlar, esneme, bükülme veya aşınmadan kaynaklanan hasarlara karşı direnç için nitril tüplere ve neopren kılıflara sahiptir.
- Daha fazla güç ve mükemmel aşınma direnci için 2 katlı örgü yapıya sahiptirler.
- Bu hortumlar 375 ila 1250 psi arasında değişen basınçlara dayanabilir.
Standartlar ve Onaylar
- MSHA
Sık Sorulan Sorular
Eaton Danfoss H017 Serisi kauçuk hidrolik örgülü hortumların minimum bükülme yarıçapı nedir?
3 inç.
Bu hidrolik örgülü hortumlarda hangi takviye malzemesi kullanılmaktadır?
Polyester.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- LED Lambalar ve Ampuller
- Mesafe Ölçerler
- Aşındırıcı Kıl Disk-Kupa Şeklinde
- Çekül Bobs
- Depolama Tepsileri
- Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı Giyim
- Rainwear
- Güç Kaynakları
- Emniyet Anahtarları
- mantar
- SPEEDAIRE Havayla Çalışan İğneli Ölçekleyiciler
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, T5, 13.5V
- LARSON ELECTRONICS LLC HALSS Serisi, Tehlikeli Yer Armatürü
- KERN AND SOHN Refraktometre
- AME INTERNATIONAL Emniyet Kilit Halkaları
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Serisi Boş Duvar Plakaları
- PASS AND SEYMOUR Ağır Hizmet Hastane Sınıfı Dış Müdahaleye Dayanıklı Yalıtılmış Yer Prizleri
- AMS 5/8 İnç Dişli Oyuk Burguları
- MORSE CUTTING TOOLS Yekpare/Lehimli El Raybaları, 1602 Serisi
- REMCO 10 İnç Dik Süpürgeler, Yumuşak