EATON H01716-250R Örgülü Hortum Kimliği 1 İnç Dış Çap 1.51 İnç Uzunluk 250 Ayak
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik hortum |
Kapak Malzemesi | Neopren |
Çizgi Boyutu | 16 |
Hortum İç Çapı. | 1" |
Hortum uzunluğu | 250ft. |
Dış Çap Hortum. | 1-1 / 2 " |
Min. Viraj Yarıçapı | 8" |
İşletme basıncı | 565 PSI |
Güçlendirme | (2) Elyaf Örgü |
Emniyet faktörü | 4:1 |
Sıcaklık. menzil | -40 Derece 212 Derece |
Tüp malzemesi | Nitril |
Tip | Kıvrımlı |
Gemi ağırlığı (kg) | 72.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 55.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 4009410000 |
Model | Çizgi Boyutu | Hortum İç Çapı. | Dış Çap Hortum. | Min. Viraj Yarıçapı | İşletme basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H01704-250R | 04 | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 3" | 1250 PSI | €2,232.18 | |
H01706-250R | 06 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4" | 1125 PSI | €2,497.11 | |
H01708-250R | 08 | 1 / 2 " | 15 / 16 " | 5" | 1000 psi | €3,616.44 | |
H01712-250R | 12 | 3 / 4 " | 1-1 / 4 " | 6" | 750 PSI | €5,381.41 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00