EATON Danfoss H245L Serisi Kauçuk Hidrolik Örgülü Hortumlar
Eaton Danfoss H245L Serisi kauçuk hidrolik örgülü hortumlar, hidrolik sistemdeki bileşenler arasında hidrolik sıvıları, mineral yağları, su bazlı sıvıları ve kimyasalları aktarmak için kullanılır.
stil | Model | Çizgi Boyutu | Hortum İç Çapı. | Dış Çap Hortum. | Min. Viraj Yarıçapı | İşletme basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H245L04-250R | 04 | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 2" | 6000 psi | €2,719.87 | |
A | H245L06-250R | 06 | 3 / 8 " | 11 / 16 " | 2-1 / 2 " | 5000 psi | €3,050.93 | |
A | H245L08-250R | 08 | 1 / 2 " | 53 / 64 " | 3-1 / 2 " | 4500 PSI | €3,788.96 | |
A | H245L10-250R | 10 | 5 / 8 " | 63 / 64 " | 4" | 4000 psi | €5,222.33 | |
A | H245L12-250R | 12 | 3 / 4 " | 1-1 / 8 " | 4-3 / 4 " | 3500 psi | €5,874.97 | |
A | H245L16-250R | 16 | 1" | 1-13 / 32 " | 6" | 2800 PSI | €7,850.69 |
Özellikler
- Kimyasal direnç için bir nitril boru ile gelirler ve daha fazla güç için 2 katlı örgü yapıya sahiptirler.
- Sızdırmaz çalışma için kloropren kauçuk kapağa sahiptirler.
- Bu örgülü hortumlar, daha fazla esneklik için tel takviyelidir.
Standartlar ve Onaylar
- SAE 100R16 Tip S
- EN857 2SC
- MSHA
Sık Sorulan Sorular
Eaton H245L Serisi kauçuk hidrolik örgülü hortumların çalışma sıcaklığı nedir?
-70 ila 212 derece F.
Bu Eaton Danfoss hortumlarının darbe döngüsü ömrü ne kadardır?
300000 döngü.
Bu örgülü hortumların döşeme hattı stili nedir?
Mürekkep püskürtmeli.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tek Kum Bileme Taşları
- Zemin Parlatıcılar
- Dolap Altı Armatürler
- Presleme Araçları
- Yağ Ölçme Bandı Ölçüleri
- İletişim Araçları
- Havalandırma
- Özel Aşındırıcılar
- Lastik ve Jant
- Yaylar
- CASH ACME Termostatik Karışım Vanası, Bronz
- DAYTON Sıralı Kabin Vantilatörleri, Singlewide
- PASS AND SEYMOUR Slater Serisi Tavan Kutuları
- SPEARS VALVES CPVC Kelebek Çekvalfler, Yivli Uçlar, EPDM
- BALDOR MOTOR Kalıcı Mıknatıslı SCR Tahrik Motorları, Metrik, B5 Flanş, Yüz Montajlı
- KIMBLE CHASE GL 45 Döküm Halkaları
- VOLLRATH Silikon Saplar
- LINN GEAR Paslanmaz Çelik Bitmiş Delik Dişlileri, 50 Zincir
- WINSMITH SE Encore Serisi, E20 Boyutlu, CSRS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler