EATON Danfoss MRV3-16 Serisi Yön Kontrol Valfleri
Eaton Danfoss MRV3-16 Serisi yön kontrol valfleri, MIL?H?5606, SAE 10 & SAE 20 gibi standartlara uygun genel amaçlı hidrolik sıvıların akışını kontrol etmek için idealdir. Hasat makinelerinde, çöp taşıyıcılarda ve diğer uygulamalarda kullanım için uygundurlar. .
Çalışma Mekanizması
- Bu yön kontrol valfleri, valf portu 2'yi bir konumda bloke eder ve sıvı akışını valf portları 1 ve 3 arasında yönlendirir.
- Kullanıcıların, akışı valf portları 90 ve 1 ile blok portu 2 arasında yönlendirmek için operatörü 3 derece döndürmesi gerekir.
- Çapraz geçişler sırasında, bu bağlantı noktalarının tümü engellenir.
Özellikler
- Eaton Danfoss MRV3-16 Serisi yön kontrol valfleri, yapısal sağlamlık ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Kolay montaj / kurulum için vidalı kartuş tipine sahiptirler.
- Bu doğrudan etkili MRV3-10 Serisi yön kontrol valfleri, sızıntıyı önlemek için Buna-N contalara sahiptir.
- Maksimum 3 l/dak (64 gpm) akış hızına sahip 17 portları vardır.
- Bu 4 yollu 3 konumlu vanalar, -40 ila 120 derece C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir.
Uyumlu Aksesuarlar
- Eaton 889636 Conta Kiti: Bu conta onarım setinde, bu akış kontrol valflerinde gelişmiş kimyasal direnç sağlayan bir Viton conta bulunur.
- Eaton 889632 Conta Kiti: Bu conta onarım setinde, bu akış kontrol valflerindeki aşınmış veya hasar görmüş Buna-N contalarını değiştirmek için kullanılan bir Buna-N contası vardır.
Sık Sorulan Sorular
Bu Eaton Danfoss MRV3-16 Serisi yön kontrol valflerinin basınç derecesi nedir?
Bu Vickers Eaton MRV3-16 Serisi yön kontrol valfleri, 210 bar (3000 psi) basınç derecesine sahiptir.
Bu Eaton Danfoss MRV3-16 Serisi valflerin valf boşluğunda izin verilen mil torku nedir?
Bu Eaton Danfoss MRV3-16 Serisi yön kontrol valflerinin valf boşluğunda uygulanabilir izin verilen gövde torku, valfin hasar görmesini önlemek için 108 ila 122 Nm'dir.
Bu Eaton Danfoss MRV3-16 Serisi yön kontrol valflerinde kirletici maddeler nasıl önlenir?
Kullanıcıların, kirleticilerin vanalara girmesini önlemek için vanalardan önce 18/16/13 temizlik kodlu filtrasyon ekipmanı kurmaları önerilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kesme Torçları
- Raf Aksesuarları
- Otomatik Gaz Dedektörü Test Sistemleri
- Trammeller ve Trammel Point Setleri
- Bulanıklık Ölçerler
- Meraklı Araçlar
- Hortumlar ve Sprinkler Sistemleri
- Depolama ve Taşıma Arabaları
- Elektronik / Bench Test
- Fiberglas
- NORTON ABRASIVES İnce Dereceli Flap Disk
- SMC VALVES Vakumlu Körükler
- SIEMENS QRH Serisi, Cıvatalı Devre Kesici
- KLEIN TOOLS Makas Tutucu
- TRICO Spektrum Numune Kitleri
- MORSE DRUM 2-5154 Serisi Çift Sabit Tamburlu Silindirler
- ALL GEAR Cherry Bomb Arborist Tırmanma Hatları
- LOUISVILLE Kilitler
- MORSE DRUM Çift Kafa
- SMC VALVES Cm2 Serisi Yuvarlak Gövdeli Silindir