EATON E22 Serisi Buton Montaj Adaptörleri
Eaton E22 Serisi buton montaj adaptörleri, çeşitli panellere butonlar, seçici anahtarlar ve pilot ışıklar takmak için idealdir. E22 Serisi adaptörler, butonların ve diğer kontrol bileşenlerinin düzgün şekilde hizalanmasını ve düzgün çalışmasını sağlar. Deliklere veya yuvalara sahiptirler....o kontrol bileşenlerine güvenli bağlantıya izin verin. Bu E22 Serisi buton montaj adaptörleri, yedek parça olarak veya yeni kontak bloklarını mevcut E22 operatörlerine uyarlamak için E22 buton operatörleriyle birlikte gelir.İncele
Standartlar ve Onaylar
- CE
- IEC 947-5-1 MTTA
- CSA
- UL 508
- Lloyd's Register
Sık Sorulan Sorular
Bu Eaton E22 Serisi buton montaj adaptörleri nasıl kullanılır?
- Monte edilen panel ve kontrol bileşenine ve bileşenin montaj deliği düzenine göre uygun adaptörü seçin.
- Vidaları veya diğer bağlantı elemanlarını kullanarak panele takın.
- Montaj deliklerini veya yuvalarını düzgün bir şekilde hizaladıktan sonra düğmeyi, seçici anahtarı veya pilot ışığı adaptöre takın.
Bu Eaton E22 Serisi butonlu montaj adaptörlerinin boyutu nedir?
Eaton E22 Serisi buton montaj adaptörleri 22.5 mm boyutundadır.
Bu Eaton E22 Serisi buton montaj adaptörleri nelerden yapılmıştır?
Korozyona dayanıklı olurken zorlu kullanımın üstesinden gelmek için ağır hizmet tipi metalik olmayan yapıya sahiptirler.
Otomatik mandal montaj adaptörleri nelerdir?
Otomatik mandallı buton montaj adaptörleri, otomatik mandallı butonlarla birlikte kullanılır. Otomatik mandal butonları, basıldığında otomatik olarak "açık" konumda kilitlenir ve manuel olarak sıfırlanana kadar bu konumda kalır. Eaton E22BA1A otomatik mandallı montaj adaptörü görevi görür.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava Kompresörü Motorları
- Elektromanyetik ve Elektromekanik Kilitler
- Tezgah Tamponları
- Spot
- Havalı Zincirli Vinçler
- Klimalar
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Soketler ve Uçlar
- İletişim Araçları
- El ve Taşınabilir Lambalar
- LUMAPRO Minyatür LED Ampul, T3 1/4, 160V
- INCOM MANUFACTURING Katı, Ark Bantı
- VULCAN HART Gaz Emniyet Valfi
- UNISTRUT Topuk Burunlu Yan Plaka
- BALDOR MOTOR Tamamen Kapalı Belirli Amaçlı Motorlar, Üç Faz, U-Çerçeve
- KERN AND SOHN FKB-ACC Serisi Koruyucu Çalışma Kapakları
- MAGLINER Bagaj Kamyonları
- LINN GEAR Tip B Paslanmaz Dişliler, 40 Zincir
- TB WOODS Kayış Dişlileri
- HUB CITY Ağır Hizmet PTO Kama Adaptörleri