EATON GH195 AQP Serisi Çift Örgülü Hidrolik Hortumlar
Eaton GH195 AQP Serisi çift örgülü hidrolik hortumlar, endüstriyel ve ticari sistemlerde petrol ve yangına dayanıklı hidrolik sıvıların, yakıt ve yağların transferi için kullanılmaktadır.
stil | Model | Çizgi Boyutu | Hortum İç Çapı. | Hortum uzunluğu | Dış Çap Hortum. | Min. Viraj Yarıçapı | İşletme basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH195-4-R500 | 4 | 1 / 4 " | 500, Birden Fazla Uzunluk | 0.53 " | 4" | 5800 PSI | €9,385.32 | |
A | GH195-4-50 | 4 | 1 / 4 " | 50ft. | 0.53 " | 4" | 5800 PSI | €1,208.45 | |
A | GH195-6-50 | 6 | 3 / 8 " | 50ft. | 0.69 " | 5" | 5000 psi | €1,394.68 | |
A | GH195-6-R500 | 6 | 3 / 8 " | 500, Birden Fazla Uzunluk | 0.69 " | 5" | 5000 psi | €11,106.98 | |
A | GH195-8-50 | 8 | 1 / 2 " | 50ft. | 0.81 " | 7" | 4250 PSI | €1,328.18 | |
A | GH195-8-R500 | 8 | 1 / 2 " | 500, Birden Fazla Uzunluk | 0.81 " | 7" | 4250 PSI | €13,281.15 | |
A | GH195-10-50 | 10 | 5 / 8 " | 50ft. | 1.65 " | 8" | 3250 PSI | €1,596.77 | |
A | GH195-10-250 | 10 | 5 / 8 " | 250, Birden Fazla Uzunluk | 0.93 " | 8" | 3250 PSI | €7,983.45 | |
A | GH195-12-50 | 12 | 3 / 4 " | 50ft. | 1.1 " | 9.5 " | 3000 psi | €2,215.09 | |
A | GH195-12-250 | 12 | 3 / 4 " | 250, Birden Fazla Uzunluk | 1.1 " | 9.5 " | 3000 psi | €9,075.45 | |
A | GH195-16-150 | 16 | 1" | 150, Birden Fazla Uzunluk | 1.42 " | 12 " | 2500 psi | €6,870.82 | |
A | GH195-16-50 | 16 | 1" | 50ft. | 1.42 " | 12 " | 2500 psi | €2,851.46 | |
A | GH195-20-50 | 20 | 1-1 / 4 " | 50ft. | 1.65 " | 16.5 " | 2250 PSI | €3,745.31 | |
A | GH195-24-50 | 24 | 1-1 / 2 " | 50ft. | 2.03 " | 20 " | 1750 psi | €4,193.91 | |
A | GH195-32-50 | 32 | 2" | 50ft. | 2.53 " | 25 " | 1500 psi | €5,557.45 |
Özellikler
- Hortum kapağının hasar görmesi veya dış örgünün paslanması durumunda yüksek basınçlar sırasında ekstra destek sağlamak için çift telli örgü takviyesine sahiptirler.
- Yağ geçirmez sızdırmazlık sağlamak için kıvırma işlemi için kolay tanımlama sağlayan TTC (Kapak İçi) tipi bağlantı parçaları ile birlikte gelirler.
- Bu esnek hortumlar, yapısal sağlamlık ve 302 F dereceye kadar sıcaklıklara dayanma kabiliyeti için karbon çeliği hortum takviyesine ve AQP elastomer yapıya sahiptir.
Standartlar ve Onaylar
- DNV
- MSHA
- EN853 2SN
- SAE 100R2AT; Tip S
- ISO 1436-1; 2SN yazın
- ABS
- BV
Sık Sorulan Sorular
Hortumlarda döşeme çizgilerinin kullanımı nedir?
Eaton GH195 AQP Serisi hidrolik hortumlar, kullanıcıların simgeleri ve kritik hortum bilgilerini bir bakışta okumasını sağlayan kabartmalı hatlara sahiptir.
Hortumlarda örgü nedir?
Bu hortumların örgüsü, aşırı basınç ve yüksek sıcaklıklarda uzamayı önlemek için esnek bir hortumun çevresine karbon çeliği teller örülerek yapılır. Bu, dar virajlarda gelişmiş esneklik sağlar ve patlama direncini artırır.
Hidrolik hortum nasıl değiştirilir?
- Kalan basınç, hidrolik sıvı spreylerinden kaynaklanan yaralanmalara neden olabileceğinden, daima hidrolik sistemdeki basıncı boşaltın.
- Hortum bağlantısının kaplamasını çıkarın.
- Hortumun her iki tarafındaki konektörleri temizleyin.
- Bir anahtar kullanarak bağlantı parçalarını sökün.
- Hasarlı hortumu değiştirin ve yenisini takın.
- Hortum bağlantısını geri vidalamak için yukarıda verilen adımları izleyin.
- Hidrolik sistemleri düşük basınç altında test edin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Amerikan Cam ve Seramik Sigortalar
- Panel Tutma Klipsleri
- Akümülatör Tamir Takımları
- Peyzaj aydınlatması
- Genel Amaçlı DC Motorlar
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Nakliye Etiketleri ve Aksesuarları
- Elektronik / Bench Test
- donanım
- Kaynak Kimyasalları
- 3M Koruma Plakası
- PRECISION COILS Isıtma Bataryası, Flanşlı
- AEROQUIP Hidrolik Hortum Rakoru, Sıkmalı, Dişi
- SUPER-STRUT AB255 Serisi Kanal Düz Plaka
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Clear-View Store-Daha Fazla Raf Kutusu Merkezi
- PASS AND SEYMOUR Geçiş Anahtarı Termoset Üç Çete Açıklığı
- VERMONT GAGE Artı Pin Mastarları
- SPEARS VALVES PVC Premium Aktüatörlü True Union 2000 Endüstriyel Pnömatik Küresel Vanalar, Flanşlı, FKM
- BALDOR MOTOR Jet Pompa Motorları, Monofaze, Ayaksız, TEFC
- VESTIL TRP Serisi Düşük Gürültülü ve Hafif Plastik Platformlu Kamyonlar