VESTIL TRP Serisi Düşük Gürültülü ve Hafif Plastik Platformlu Kamyonlar
stil | Model | Sap Yüksekliği | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Yükseklik | Kapsar | uzunluk | Maks. Platform Yüksekliği | Platform Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TRP-2431-FB | - | 660 lbs. | 5 "x 1 1 / 2" | 34.25 " | - | - | - | - | €470.86 | |
B | TRP-1824-2 | 33 7 / 8 " | 330 lbs. | 4 "x 1 1 / 4" | 33.88 " | (1) 33 7/8" Yükseklikte Aşağı Katlama Kolu, (2) Sert Tekerlekler 1 1/4" Genişlik ve (2) Döner Tekerlekler 1 1/4" Genişlik | - | 26.5 " | 5.63 " | €447.97 | |
C | TRP-1824-2-FB | 33 7 / 8 " | 330 lbs. | 4 "x 1 1 / 4" | 33.88 " | (1) 33 7/8" Yükseklikte Aşağı Katlama Kolu, (2) Sert Tekerlekler 1 1/4" Genişlik ve (2) Döner Tekerlekler 1 1/4" Genişlik | - | 26.5 " | 5.63 " | €538.31 | |
D | TRP-2429-DH | 34 3 / 8 " | 660 lbs. | 5 "x 1 1 / 2" | 34.38 " | (1) 34 3/8" Yükseklikte Aşağı Katlama Kolu, (2) Sert Tekerlekler 1 1/2" Genişlik ve (2) Döner Tekerlekler 1 1/2" Genişlik | - | 8.38 " | 8.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
E | TRP-2429-DH-FB | 34 3 / 8 " | 660 lbs. | 5 "x 1 1 / 2" | 34.38 " | (1) 34 3/8" Yükseklikte Aşağı Katlama Kolu, (2) Sert Tekerlekler 1 1/2" Genişlik ve (2) Döner Tekerlekler 1 1/2" Genişlik | - | 8.38 " | 8.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
F | TRP-1824 | 34 " | 330 lbs. | 4 "x 1 1 / 4" | 34 " | (1) 34" Yükseklikte Aşağı Katlama Kolu, (2) Sert Tekerlekler 1 1/4" Genişlik ve (2) Döner Tekerlekler 1 1/4" Genişlik | - | 5.63 " | 5.63 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
G | TRP-1824-FB | 34 " | 330 lbs. | 4 "x 1 1 / 4" | 34 " | (1) 34" Yükseklikte Aşağı Katlama Kolu, (2) Sert Tekerlekler 1 1/4" Genişlik ve (2) Döner Tekerlekler 1 1/4" Genişlik | - | 5.63 " | 5.63 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
H | TRP-1827-M | 34 " | 330 lbs. | 4 "x 1 1 / 4" | 34 " | (1) 34" Yükseklikte Aşağı Katlama Kolu, (2) Sert Tekerlekler 1 1/4" Genişlik ve (2) Döner Tekerlekler 1 1/4" Genişlik | - | 8.38 " | 8.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
I | TRP-1827-M-FB | 34 " | 330 lbs. | 4 "x 1 1 / 2" | 33.5 " | (1) 34" Yükseklikte Aşağı Katlama Kolu, (2) Sert Tekerlekler 1 1/2" Genişlik ve (2) Döner Tekerlekler 1 1/2" Genişlik | - | 8.38 " | 8.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
J | TRP-2431 | 34.25 " | 660 lbs. | - | 34.25 " | - | 35.25 " | - | - | €370.67 | |
K | TRP-2334-M-FB | 36 " | 660 lbs. | 5 "x 1 1 / 2" | 35.88 " | - | 42.25 " | - | - | €846.01 | |
L | TRP-2334-M | 36 " | 660 lbs. | - | 35 4 / 5 " | - | 38 1 / 2 " | - | - | €738.65 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yağmurluklar
- Kulplar ve Kulplar
- Bagaj Kapağı Serpme Aksesuarları
- Merkez Mastarlar
- Pürüzsüz Tel
- Boru Bağlantı Parçaları ve Kaplinler
- İletişim Araçları
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Köpük
- Torna Araçları
- APPROVED VENDOR Yarıklı Altlık Çeşitleri, Paslanmaz Çelik
- DIXON Çubuk Manifoldlar
- DIXON Toplu Hortumlar
- SPEARS VALVES PVC Tee Stil Zero Dead Bacak Küresel Vanalar, Ana Hat Soket Tee X FPT Dişli ve Soket Uçları, FKM
- EATON SV13-16-O/OP/OS Serisi Solenoid Valfler
- HONEYWELL Tamponlar
- RAYTECH Titreşimli Tamburlar
- HUMBOLDT Lineer Potansiyometre Transdüserleri
- DAYTON Tezgah Üstü Bant ve Disk Makinaları
- GROVE GEAR EL Serisi, H-H1 Stili, 826 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler