EATON GH663 Serisi Hidrolik Hortumlar
Eaton GH663 Serisi hidrolik hortumlar, madencilik, petrol ve gaz, havacılık ve endüstriyel otomasyon gibi yüksek basınçlı hidrolik güç iletiminin gerekli olduğu hidrolik uygulamalarda kullanılır. Bu hortumlar uçta bağlantı parçalarına bağlanır ve bunlar daha sonra bileşenlere bağlanır t...şapka güç gerektirir.İncele
stil | Model | Çizgi Boyutu | Hortum İç Çapı. | Dış Çap Hortum. | Min. Viraj Yarıçapı | İşletme basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH663-4X50 | 4 | 1 / 4 " | 0.53 " | 4" | 3700 PSI | €362.60 | |
A | GH663-6X50 | 6 | 3 / 8 " | 0.69 " | 5" | 3400 psi | €421.22 | |
A | GH663-8X50 | 8 | 1 / 2 " | 0.81 " | 7" | 2900 PSI | €463.13 | |
A | GH663-12X50 | 12 | 3 / 4 " | 1.09 " | 9.5 " | 2000 psi | €697.12 | |
A | GH663-16X50 | 16 | 1" | 1.41 " | 12 " | 1500 psi | €885.44 |
Özellikler
- Eaton GH663 Serisi hidrolik hortumlar, sıcaklık ve kimyasal direnç için sentetik kauçuktan yapılmış borulara sahiptir.
- 1500 ila 3700 PSI arasında değişen çalışma basınçlarına sahiptirler.
- Bu hidrolik hortumlar, aşınma ve yıpranma direnci için tek bir tel örgü ile güçlendirilmiştir.
Standartlar ve Onaylar
- EN853 2SN
- ISO 1436-1 Tip 2SN
- SAE 100R2AT Tip S
Sık Sorulan Sorular
Eaton GH663 Serisi hidrolik hortumlarla hangi kimyasallar uyumludur?
- Dizel
- EtilenGlikol
- Akaryakıt
- Benzin
- Gazyağı
- Lityum Gres
- Mineral yağ
- Tuzlu su
Bu hidrolik hortumların çalışma sıcaklığı aralığı nedir?
-50 ila 260 derece F.
Eaton GH663 Serisi hidrolik hortumların kaplama malzemesi nedir?
DURA-TUFF kauçuk.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yağlı Çöp Kovaları
- Çiftlik Hizmet Motorları
- İletken Kutular
- Yüksek Hızlı Çelik Frezeler
- Makine Taşıyıcıları
- Otomotiv Bakım Araçları
- Çek Valfler ve Geri Akış Önleyiciler
- Fikstür
- Boya ve Duvar Kağıdı Araçları
- Kaynak Fırınları ve Aksesuarları
- SMC VALVES 8mm Tüp Boyunda Hız Kontrol Vanası
- SCHNEIDER ELECTRIC Pilot Işık Lensi, 30mm, Kırmızı
- SPEEDI-BOOT Havalandırma Önyükleme Askısı
- RENEWABLE LUBRICANTS Bio EP Dişli Yağı
- DIXON Boş Kapaklar
- EATON Danfoss PCS3-10 Serisi Akış Kontrol Vanaları
- MSA Yarım Maske Solunum Cihazları
- MOLDED FIBERGLASS Yuva Kutusu Kapakları
- WESTWARD Yağ Pistonları
- VESTIL LPBP Serisi Aydınlatma Direği Taban Koruyucuları