EBERBACH Ağır Hizmet Karşılıklı Çalkalayıcılar
stil | Model | Gerilim | Kapasite | hız | Bitiş | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E5903.HD | - | - | - | - | - | €11,359.09 | |
A | E5903.HD.25 | - | - | - | - | - | €11,626.36 | |
B | E5903.HDP.25 | 115V | 500 lbs. | 60-250 osc / dak | Güç Kaplı | 38 " | €26,727.27 | |
C | E5903.SS | 115V | 100 lbs. | 60-240 osc / dak | Paslanmaz çelik | 11 " | €10,690.91 | |
B | E5903.HDP | 115V | 500 lbs. | 60-250 osc / dak | Güç Kaplı | 38 " | €56,807.39 | |
D | E5902.HD.SS | 115V | 250 lbs. | 2 Hız 160-240 osc / dak | Paslanmaz çelik | 10 " | €10,958.18 | |
E | E5900 | 115V | 100 lbs. | 60-240 osc / dak | Güç Kaplı | 11 " | €9,927.27 | |
E | E5900.SS | 115V | 100 lbs. | 60-240 osc / dak | Paslanmaz çelik | 11 " | €10,022.73 | |
F | E5902.HD | 115V | 250 lbs. | 2 Hız 160-240 osc / dak | Güç Kaplı | 10 " | €25,550.70 | |
A | E5903 | 115V | 100 lbs. | 60-240 osc / dak | Güç Kaplı | 11 " | €11,454.55 | |
F | E5902.HD.25 | 230V | 250 lbs. | 2 Hız 160-240 osc / dak | Güç Kaplı | 10 " | €26,055.65 | |
E | E5900.25 | 230V | 100 lbs. | 60-240 osc / dak | Güç Kaplı | 11 " | €13,633.77 | |
A | E5903.25 | 230V | 100 lbs. | 60-240 osc / dak | Güç Kaplı | 11 " | €15,653.59 | |
A | E5903.25.SS | 230V | 100 lbs. | 60-240 osc / dak | Paslanmaz çelik | 11 " | €10,958.18 |
Ağır Hizmet Karşılıklı Çalkalayıcılar
Eberbach ağır hizmet karşılıklı karıştırıcılar, kimyasallar için sürekli ileri geri hareket karıştırma için tasarlanmıştır. Toz boya kaplı paslanmaz çelik yapı, 500 lb'ye kadar yüklere dayanabilir. Bu çalkalayıcılar, dakikada maksimum 115 salınım hızında salınım yapabilen 230 veya 240VAC motorla çalıştırılır. Seçilen modellerde istenen işlem için DC hız kontrolü, dijital takometre ve geri sayım sayacı bulunur. Bu çalkalayıcılar, kuvvetli sallama için 1-1 / 2 inç yatay vuruşa sahiptir. 10, 11 ve 38 inç yüksekliklerde bulunan çok çeşitli karşılıklı çalkalayıcılar arasından seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gömme Aydınlatma Profilleri
- Parça Kiti
- Işık Ölçerler
- Arc Flash Giysi Setleri
- Spektrum Analizörleri
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Yağmur su sistemi
- Güvenli Saklama
- süzgeçler
- Laboratuvar Teşhisi
- BRADY Emniyet teli
- WIDIA Yüksek Vanadyum HSS El Kılavuzu, Kaplamasız Kaplama
- PROTO Kaymaz Metrik Cırcır Kombinasyon Anahtarı
- SQUARE D Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler: LEL Serisi
- WESTWARD Karbon Çelik Diş Kalıp
- 3M Şeffaf Kendinden Yapışkanlı Tampon, Rulo Şekli
- HOFFMAN Proline G2 Serisi Solid Üstler
- EATON PowerXL DG1 Serisi Dış Muhafazalar
- KERN AND SOHN YKA-ACC Serisi Şebeke Adaptörleri
- DAYTON Külbütör Milleri