EDWARDS SIGNALING 101 Serisi Yanıp Sönen Halojenler
stil | Model | Renk | Current Rating | Çap | Yükseklik | Lamba Tipi | Gerilim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101FINHM-G1 | - | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9 W Halojen | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101FINHC-G1 | - | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9 W Halojen | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101FINHM-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 12 W Halojen | 120/50 Hz'de 60 V | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101FINHC-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 12 W Halojen | 120/50 Hz'de 60 V | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101FINHR-G1 | - | 0.32A | 6" | 7.125 " | 9 W Halojen | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101FINHR-N5 | - | 0.11A | 6" | 7.125 " | 12 W Halojen | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101FINHA-G1 | kehribar | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9 W Halojen | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101FINHA-N5 | kehribar | 0.11A | 6" | 7.125 " | 12 W Halojen | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101FINHB-N5 | Mavi | 0.11A | 6" | 7.125 " | 12 W Halojen | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101FINHB-G1 | Mavi | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9 W Halojen | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101FINHG-G1 | Yeşil | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9 W Halojen | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101FINHG-N5 | Yeşil | 0.11A | 6" | 7.125 " | 12 W Halojen | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Baret Süspansiyonları
- Ahşap Delme Uçları
- Mobil Depolama Kabinleri
- Genel Amaçlı Kitler
- Havalı Zımbalar
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- fındık
- Valf Aktüatör Muhafazaları ve Aksesuarları
- Freze Takımları
- İletişim
- APPROVED VENDOR Mıknatıs
- PROTO Feeler Ölçer 0.005 İnç
- DAYTON Rüzgar Önleyici Frenler
- BRANSON Delikli Tepsi
- EDWARDS SIGNALING Patlamaya Dayanıklı Kornalar
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Hulk Konteynerleri
- COOPER B-LINE Tip 4X Kaldırma Kapaklı Kablo Kanalları
- KIMBLE CHASE Fritlenmiş Gaz Dispersiyon Tüpleri
- BALDOR / DODGE SXRH Bilyalı Rulmanlar
- ENERPAC piller