EDWARDS SIGNALING 101FINHR-N5 Yanıp Sönen Halojen, 120VAC, Kırmızı, 0.11A Derecelendirmesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halojen Lamba |
Current Rating | 0.11A |
Çap | 6" |
Yükseklik | 7.125 " |
Lamba Tipi | 12 W Halojen |
Işık kaynağı | Yanıp sönen |
Standart | UL (Kanada ve Biz) |
Gerilim | 120/50 Hz'de 60 VAC |
Model | Renk | Current Rating | Çap | Yükseklik | Lamba Tipi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101FINHA-G1 | kehribar | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9 W Halojen | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
101FINHA-N5 | kehribar | 0.11A | 6" | 7.125 " | 12 W Halojen | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
101FINHB-G1 | Mavi | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9 W Halojen | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
101FINHB-N5 | Mavi | 0.11A | 6" | 7.125 " | 12 W Halojen | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
101FINHC-G1 | - | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9 W Halojen | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
101FINHC-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 12 W Halojen | 120/50 Hz'de 60 V | - | TEKLİF TALEBİ
|
101FINHG-G1 | Yeşil | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9 W Halojen | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00