EDWARDS SIGNALING 101 Serisi Flaş Işığı Modülleri
stil | Model | Renk | Current Rating | Çap | Yükseklik | Lamba Tipi | Gerilim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101STR-E1 | - | 0.5A | 6" | 7.125 " | ksenon | 12 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101STC-G1 | - | 0.3A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | - | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101STM-N5 | - | 0.12A | 6" | 7.125 " | ksenon | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101STM-G1 | - | 0.3A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | - | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101STM-E1 | - | 0.5A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | - | 12 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101STR-N5 | - | 0.12A | 6" | 7.125 " | ksenon | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101STR-G1 | - | 0.3A | 6" | 7.125 " | ksenon | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101STC-E1 | - | 0.5A | 6" | 7.125 " | ksenon | 12 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101STC-N5 | - | 0.12A | 6" | 7.125 " | ksenon | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101STA-N5 | kehribar | 0.12A | 6" | 7.125 " | ksenon | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101STA-G1 | kehribar | 0.3A | - | - | Akkor | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101STA-E1 | kehribar | 0.5A | 6" | 7.125 " | ksenon | 12 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101STB-N5 | Mavi | 0.12A | 6" | 7.125 " | ksenon | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101STB-G1 | Mavi | 0.3A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | - | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101STB-E1 | Mavi | 0.5A | 6" | 7.125 " | ksenon | 12 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101STG-E1 | Yeşil | 0.5A | 6" | 7.125 " | ksenon | 12 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101STG-G1 | Yeşil | 0.3A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | - | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101STG-N5 | Yeşil | 0.12A | 6" | 7.125 " | ksenon | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kauçuk Kenar Kenar Contaları
- Çamur Karıştırıcılar Eziciler ve Tavalar
- Koruyucu kollu
- Kablosuz Basma Düğmeleri
- Merdiven Aksesuarları
- Otomotiv Bakım Araçları
- Otomotiv Mekanik
- Döner Döner ve Genleşme Derzleri
- Laboratuvar Gereçleri
- Kaynak Çubukları ve Tel
- APPLETON ELECTRIC Floresan Armatür 120V
- PASS AND SEYMOUR Radyant Serisi Kurcalamaya Karşı Dayanıklı Prizler
- COOPER B-LINE Boru Kolonları
- THOMAS & BETTS GUAX Serisi Gövdeler/Kapaklar
- SPEARS VALVES PVC Program 40 DWV Fabrikasyon Montaj 15 Deg. Dirsekler, Soket x Soket
- MARATHON MOTORS Genel Maksat Motorlar, Tek Fazlı, Tamamen Kapalı, Dördü Bir Arada, C Yüz Ayaklı
- EATON Pringle Serisi Direk Tertibatları
- GOULDS WATER TECHNOLOGY Mühürler
- WINTERS INSTRUMENTS sifonlar
- GROVE GEAR GRL Serisi, BM-L Stili, 821 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri