EDWARDS SIGNALING 101STM-N5 Flaş Işığı Modülü, Macenta, 120VAC, 0.12A Derecelendirmesi
Madde: CF4LHB
Modeli: 101STM-N5
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flaş ışığı |
Current Rating | 0.12A |
Çap | 6" |
Yükseklik | 7.125 " |
Lamba Tipi | ksenon |
Işık kaynağı | Stroboskop |
Standart | UL (Kanada ve Biz) |
Gerilim | 120/50 Hz'de 60 VAC |
Model | Renk | Current Rating | Çap | Yükseklik | Lamba Tipi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101STA-E1 | kehribar | 0.5A | 6" | 7.125 " | ksenon | 12 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
101STA-G1 | kehribar | 0.3A | - | - | Akkor | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
101STA-N5 | kehribar | 0.12A | 6" | 7.125 " | ksenon | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
101STB-E1 | Mavi | 0.5A | 6" | 7.125 " | ksenon | 12 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
101STB-G1 | Mavi | 0.3A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | - | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
101STB-N5 | Mavi | 0.12A | 6" | 7.125 " | ksenon | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
101STC-E1 | - | 0.5A | 6" | 7.125 " | ksenon | 12 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00