EDWARDS SİNYALİZASYON 125 Sınıfı LED Sabit Flaşörler
stil | Model | Renk | Current Rating | Çap | Yükseklik | Lamba Tipi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 125LEDSR24D | - | - | - | - | - | 24V | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 125LEDSR120AB | - | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 125LEDSR24DB | - | - | - | - | - | 24V | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 125LEDSA24DB | kehribar | - | - | - | - | 24V | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 125LEDSA24D | kehribar | - | - | - | - | 24V | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 125LEDSA120A | kehribar | - | 3.25 " | 3.875 " | (28) LED | 120 VAC | €354.81 | |
B | 125LEDSA120AB | kehribar | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 125LEDSB120A | Mavi | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 125LEDSB120AB | Mavi | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 125LEDSB24D | Mavi | - | - | - | - | 24V | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 125LEDSB24DB | Mavi | - | - | - | - | 24V | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 125LEDG24D | Yeşil | 0.06A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 125LEDG120A | Yeşil | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 125LEDG24DB | Yeşil | - | - | - | - | 24V | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 125LEDG120AB | Yeşil | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 125LEDSR120A | Kırmızı | - | 3.25 " | 3.875 " | (28) LED | 120 VAC | €365.32 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Mekanik Konektörler
- Tehlikeli Konum Motorları
- Kapı Mandalı Muhafızları
- Forklift Çalışma Platformları
- Tambur Kilidi
- Aşındırıcı Bantlar ve Merdaneler
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesiciler
- Havalandırma
- Kapalı HID Armatürleri
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- GRAINGER PVC Film Stoku
- GRAINGER EPDM Kauçuk Kenar
- PARLEC Arbor Ara Parçası 0.125 İnç Kalın
- GRAINGER Lehimleme Ucu, Keski
- PARKER C Serisi, Sıralı Genel Amaçlı Çekvalfler
- APOLLO VALVES 86B-100 Serisi 3 Parça Full Port NPT Küresel Vanalar
- DAYTON Emniyet Valfi Kitleri
- HUMBOLDT Değişken Hız ve Dijital Zamanlayıcıya Sahip Büyük Elek Çalkalayıcılar
- VESTIL HU Serisi Ağır Hizmet Konsol Tek Taraflı Dikmeler
- BOSTON GEAR 6 Enine Çap Hatvesi Sol Yönlü Çelik Sertleştirilmiş Helisel Dişliler