EDWARDS SIGNALING 125LEDSR24D LED Sabit Beacon, Kırmızı, 24V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fener ışığı |
Gerilim | 24V |
PLATFORM | Model | Renk | Current Rating | Çap | Yükseklik | Lamba Tipi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125LEDSR120A | Kırmızı | - | 3.25 " | 3.875 " | (28) LED | 120 VAC | €365.32 | ||
125LEDSA120A | kehribar | - | 3.25 " | 3.875 " | (28) LED | 120 VAC | €354.81 | ||
125LEDSA120AB | kehribar | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
125LEDSA24D | kehribar | - | - | - | - | 24V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
125LEDSA24DB | kehribar | - | - | - | - | 24V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
125LEDSB120A | Mavi | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
125LEDSB120AB | Mavi | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00