EDWARDS SİNYALİZASYON Gömme Montajlı Kornalar
stil | Model | Current Rating | derinlik | Yükseklik | Güç derecesi | Voltaj derecesi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 869-N5 | - | - | - | - | 120 VAC 50/60Hz | TEKLİF TALEBİ
|
A | 869-AK | - | - | - | - | 24/50 Hz'de 60VAC, 24VDC | TEKLİF TALEBİ
|
B | 871-S1 | 0.014A | 2-15 / 16 " | 6-1 / 2 " | 3.5VA | 250 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
B | 871-P1 | 0.025A | 2-1 / 4 " | 6-1 / 2 " | 3.1VA | 125 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
B | 871-K1 | 0.07A | 2-15 / 16 " | 6-1 / 2 " | 3.4VA | 48 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
B | 870-R5 | 0.07A | 2-15 / 16 " | 6-1 / 2 " | 16.8VA | 240/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
B | 870-N5 | 0.13A | - | 2.7375 " | 15.6VA | 120 VAC 50/60Hz | TEKLİF TALEBİ
|
B | 871-E1 | 0.27A | 2-1 / 4 " | 6-1 / 2 " | 3.2VA | 12 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
B | 870-G5 | 0.63A | 2-1 / 4 " | 6-1 / 2 " | 15.1VA | 24/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yaylı Kelepçeler
- Flaşörler Dönüş Sinyali Anahtarları
- Mekanik Aktüatörler
- Silindir Kalıp Aksesuarları
- boru Ek Parçaları
- Donanım Malzemeleri
- Akülü Aletler
- Kürekler Tokmaklar ve Kazma Aletleri
- Hidronik Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Kaynak Kimyasalları
- TRIPP LITE VGA Analog Gövde Kabloları
- WALTER TOOLS Jobber Drill 7/64 Inch 140 Karbür
- BUSSMANN AGU Serisi Cam ve Seramik Sigortalar
- DIXON Düz Çift Kaplinler
- MAXXIMA Çalışma Işığı, Yuvarlak Şekil, LED Aydınlatma
- PASS AND SEYMOUR Kurcalamaya Karşı Dirençli Saat Askısı Prizleri
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Dönüş Hattı Filtreleri, Cam, 25 Mikron, Neopren Conta
- OIL SAFE Davul İş İstasyonları
- ALLEGRO SAFETY Uzatma kabloları
- BOSTON GEAR 24 Çap Hatveli Pirinç İç Dişliler