EDWARDS SIGNALING 870-R5 Gömme Montajlı Korna, 240VAC, 0.07A Değeri
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boynuz |
Current Rating | 0.07A |
derinlik | 2-15 / 16 " |
Yükseklik | 6-1 / 2 " |
Güç derecesi | 16.8VA |
Standart | UL, FM |
Voltaj derecesi | 240/50 Hz'de 60 VAC |
Model | Current Rating | derinlik | Yükseklik | Güç derecesi | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
869-AK | - | - | - | - | 24/50 Hz'de 60VAC, 24VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
869-N5 | - | - | - | - | 120 VAC 50/60Hz | - | TEKLİF TALEBİ
|
870-G5 | 0.63A | 2-1 / 4 " | 6-1 / 2 " | 15.1VA | 24/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
870-N5 | 0.13A | - | 2.7375 " | 15.6VA | 120 VAC 50/60Hz | - | TEKLİF TALEBİ
|
871-E1 | 0.27A | 2-1 / 4 " | 6-1 / 2 " | 3.2VA | 12 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
871-K1 | 0.07A | 2-15 / 16 " | 6-1 / 2 " | 3.4VA | 48 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
871-P1 | 0.025A | 2-1 / 4 " | 6-1 / 2 " | 3.1VA | 125 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00