EDWARDS SİNYALİZASYON Halojen Yanıp Sönen Flaşörler
stil | Model | Renk | Current Rating | Lamba Tipi | Gerilim | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 48FINC-N5-25WH | - | 0.2A | 25 W Halojen | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 48FINC-G5-20WH | - | 0.8A | 20 W Halojen | 24/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
B | 48FINR-G5-20WH | - | 0.8A | 20 W Halojen | 24/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
B | 48FINR-N5-25WH | - | - | - | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 48FINM-G5-20WH | - | - | - | 24/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 48FINM-N5-25WH | - | 0.2A | 25 W Halojen | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
C | 48FINA-G5-20WH | kehribar | 0.8A | 20 W Halojen | 24/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
C | 48FINA-N5-25WH | kehribar | - | - | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
C | 48FINA-G1-20WH | kehribar | 0.8A | 20 W Halojen | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
D | 48FINB-G5-20WH | Mavi | - | - | 24/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
D | 48FINB-N5-25WH | Mavi | 0.2A | 25 W Halojen | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
E | 48FING-N5-25WH | Yeşil | 0.2A | 25 W Halojen | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
E | 48FING-G5-20WH | Yeşil | - | - | 24/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kablo Çekme Anahtarları
- Antistatik Sistemler
- Toprak Çekirdek Örnekleme Aksesuarları
- Sepet Kamyonları
- Plastik Tam Yuvarlar
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- Halat ve Halat Aksesuarları
- Yangın koruması
- Ofis ve Tıbbi Arabalar
- Hortumlar ve Sprinkler Sistemleri
- PARKER Erkek Konnektör, Sıkıştırma
- APPROVED VENDOR 28VAC / DC Yükseltilmiş Gösterge Işığı
- KRAFT TOOL CO. Sert Kazıyıcı
- GLEASON Festoon Sabit Kelepçe
- GROTE Koruyucu Kapak Fişi İnç Stili
- KOHLER Parlak Krom, Açılı Düz
- BRASS KNUCKLE Bengal Serisi, Güvenlik Gözlükleri
- ANVIL Dövme Çelik Yuvarlak Ağır Hizmet Fişleri
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000 Endüstriyel Küresel Çekvalfler, Soket ve Dişli Uçlar, EPDM
- FANTECH MUAH Serisi Isıtıcılar