EDWARDS SIGNALING 48FINA-G1-20WH Halojen Yanıp Sönen Flaşör, 24VDC, Sarı, 0.8A Derecelendirme
Madde: CF4NDA
Modeli: 48FINA-G1-20WH
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İşaretinin Yanıp Söndüğünü Gösterme |
Renk | kehribar |
Current Rating | 0.8A |
Çap | 4-9 / 32 " |
Çevirme | NEMA 4X Muhafaza |
Yükseklik | 4-7 / 32 " |
Lamba Tipi | 20 W Halojen |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Işık kaynağı | Yanıp sönen |
Standart | UL.png, CUL.png |
Gerilim | 24 VDC |
PLATFORM | Model | Renk | Current Rating | Lamba Tipi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48FINA-G5-20WH | kehribar | 0.8A | 20 W Halojen | 24/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
48FINA-N5-25WH | kehribar | - | - | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
48FINB-G5-20WH | Mavi | - | - | 24/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
48FINB-N5-25WH | Mavi | 0.2A | 25 W Halojen | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
48FINC-G5-20WH | - | 0.8A | 20 W Halojen | 24/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
48FINC-N5-25WH | - | 0.2A | 25 W Halojen | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
48FING-G5-20WH | Yeşil | - | - | 24/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00