EDWARDS SİNYAL LED Flaşörler
stil | Model | Montaj | Renk | Mevcut Çizim | Çalışma Sıcaklığı. | Güç Kaynağı | Gerilim | Çap | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 57PLEDMR24AD | - | - | - | - | - | 12/24 Hz'de 50VDC/60VAC | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 57PLEDMA120A | - | kehribar | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 57PLEDMM120A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 57PLEDMG120A | - | Yeşil | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
E | 57PLEDMB120A | - | Mavi | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
F | 107XBRCMB24D | - | - | - | - | - | 24 VDC | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 57PLEDMW24AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 57PLEDMW120A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 57PLEDMR120A | - | - | - | - | - | 120 VAC 50/60Hz | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 57PLEDMM24AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 57PLEDMG24AD | - | Yeşil | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
E | 57PLEDMB24AD | - | Mavi | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 57PLEDMA24AD | - | kehribar | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
G | 51XBRFG24D | Gömme, Panel, Duvar | - | 0.275 | -31 ila 160 Derece F | - | 24 VDC | 6" | 7.375 " | €517.65 | |
H | 51XBRFR24D | Gömme, Panel, Duvar | - | 0.275 | -31 ila 160 Derece F | - | 24 VDC | 6" | 7.375 " | €479.23 | |
I | 51XBRFW24D | Gömme, Panel, Duvar | - | 0.275 | -31 ila 160 Derece F | - | 24 VDC | 6" | 7.375 " | €535.01 | |
J | 51XBRFA120A | Gömme, Panel, Duvar | - | 0.175 | -31 ila 160 Derece F | - | 120 VAC | 6" | 7.375 " | €515.21 | |
H | 51XBRFR120A | Gömme, Panel, Duvar | - | 0.175 | -31 ila 160 Derece F | - | 120 VAC | 6" | 7.375 " | €598.36 | |
K | 51XBRFB120A | Gömme, Panel, Duvar | - | 0.175 | -31 ila 160 Derece F | - | 120 VAC | 6" | 7.375 " | €511.11 | |
G | 51XBRFG120A | Gömme, Panel, Duvar | - | 0.175 | -31 ila 160 Derece F | - | 120 VAC | 6" | 7.375 " | €518.36 | |
J | 51XBRFA24D | Gömme, Panel, Duvar | - | 0.275 | -31 ila 160 Derece F | - | 24 VDC | 6" | 7.375 " | €517.15 | |
I | 51XBRFW120A | Gömme, Panel, Duvar | - | 0.175 | -31 ila 160 Derece F | - | 120 VAC | 6" | 7.375 " | €530.25 | |
K | 51XBRFB24D | Gömme, Panel, Duvar | - | 0.275 | -31 ila 160 Derece F | - | 24 VDC | 6" | 7.375 " | €504.95 | |
D | 57PLEDMG24ADB | Yüzey veya Conduit | Yeşil | 0.700A AC, 0.550A DC | -31 ila 150.8 Derece F | 24VAC/DC | - | 6.5 " | 8" | €979.87 | |
C | 57PLEDMW120AB | Yüzey veya Conduit | Beyaz | 0.250A | -31 ila 150.8 Derece F | 120 VAC | - | 6.5 " | 8" | €976.70 | |
A | 57PLEDMR120AB | Yüzey veya Conduit | Kırmızı | 0.250A | -31 ila 150.8 Derece F | 120 VAC | - | 6.5 " | 8" | €956.50 | |
D | 57PLEDMG120AB | Yüzey veya Conduit | Yeşil | 0.250A | -31 ila 150.8 Derece F | 120 VAC | - | 6.5 " | 8" | €949.92 | |
E | 57PLEDMB120AB | Yüzey veya Conduit | Mavi | 0.250A | -31 ila 150.8 Derece F | 120 VAC | - | 6.5 " | 8" | €946.19 | |
B | 57PLEDMA120AB | Yüzey veya Conduit | kehribar | 0.250A | -31 ila 150.8 Derece F | 120 VAC | - | 6.5 " | 8" | €973.51 | |
A | 57PLEDMR24ADB | Yüzey veya Conduit | Kırmızı | 0.700A AC, 0.550A DC | -31 ila 150.8 Derece F | 24VAC/DC | - | 6.5 " | 8" | €939.53 | |
C | 57PLEDMM24ADB | Yüzey veya Conduit | eflatun | 0.700A AC, 0.550A DC | -31 ila 150.8 Derece F | 24VAC/DC | - | 6.5 " | 8" | €979.87 | |
C | 57PLEDMM120AB | Yüzey veya Conduit | eflatun | 0.250A | -31 ila 150.8 Derece F | 120 VAC | - | 6.5 " | 8" | €971.79 | |
E | 57PLEDMB24ADB | Yüzey veya Conduit | Mavi | 0.700A AC, 0.550A DC | -31 ila 150.8 Derece F | 24VAC/DC | - | 6.5 " | 8" | €930.46 | |
B | 57PLEDMA24ADB | Yüzey veya Conduit | kehribar | 0.700A AC, 0.550A DC | -31 ila 150.8 Derece F | 24VAC/DC | - | 6.5 " | 8" | €979.19 | |
C | 57PLEDMW24ADB | Yüzey veya Conduit | Beyaz | 0.700A AC, 0.550A DC | -31 ila 150.8 Derece F | 24VAC/DC | - | 6.5 " | 8" | €945.21 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Perçinleme / Kırma Çekiçleri Alır
- Dökülme Engelleme Platformu ve Palet Rampaları
- Düşme Koruma Kitleri
- Kablo Uçları
- Uçucu Organik Bileşik Dedektörleri
- HVAC Motorları
- Havalandırma
- Otomotiv iç
- Yanma Testi
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- APPROVED VENDOR Köpük Levha, Polietilen
- BURNDY Hytool Serisi Crimper
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 5/8-18 Unf Lh
- ANVIL Geniş Boğaz Üst Kiriş C Kelepçeleri
- ANVIL Uzatılmış Boru Kelepçeleri
- SPEARS VALVES PVC Lab Küresel Vanalar, Vana Ve Adaptörler Dişli Uçlar, EPDM
- REELCRAFT Tek Sıra Kaynak Hortumları
- HUMBOLDT Arama Kaliperleri
- WINSMITH SE Encore Serisi, E17 Boyutlu, CSTS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- GROVE GEAR EL Serisi, BD Stili, EL Serisi, BD Stili, 813 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler