Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 57PLEDMA120AB LED İşaret, NEMA4X, Amber

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4BJN Modeli: 57PLEDMA120ABÇapraz Referans: 40Z967
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
€973.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fener ışığı
Renkkehribar
Mevcut Çizim0.250A
Çap6.5 "
Dakika Başına Yanıp Sönme65
Yükseklik8"
Gövde Malzemesipolikarbonat
Lamba Ömrü148,000 saat.
Lamba TipiLED
Lens TasarımıFresnel
objektif Malzemepolikarbonat
MontajYüzey veya Conduit
Çalışma Sıcaklığı.-31 ila 150.8 Derece F
Güç Kaynağı120 VAC
PUANIP66, NEMA 4X

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)17.46
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)19.53
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajRenkMevcut ÇizimÇalışma Sıcaklığı.Güç KaynağıGerilimÇapYükseklikÜcret
EDWARDS SİNYALİZASYONU 57PLEDMA24ADB LED Tepegöz, NEMA4X, Sarı | AD4BJG 40Z961 57PLEDMA24ADBYüzey veya Conduitkehribar0.700A AC, 0.550A DC-31 ila 150.8 Derece F24VAC/DC-6.5 "8"€979.19
EDWARDS SİNYALİZASYONU 57PLEDMB24ADB LED Tepegöz, NEMA4X, Mavi | AD4BJH 40Z962 57PLEDMB24ADBYüzey veya ConduitMavi0.700A AC, 0.550A DC-31 ila 150.8 Derece F24VAC/DC-6.5 "8"€930.46
EDWARDS SİNYALİZASYONU 57PLEDMG24ADB LED Flaşör, NEMA4X, Yeşil | AD4BJJ 40Z963 57PLEDMG24ADBYüzey veya ConduitYeşil0.700A AC, 0.550A DC-31 ila 150.8 Derece F24VAC/DC-6.5 "8"€979.87
EDWARDS SİNYALİZASYONU 57PLEDMM24ADB LED Tepegöz, NEMA4X, Macenta | AD4BJK 40Z964 57PLEDMM24ADBYüzey veya Conduiteflatun0.700A AC, 0.550A DC-31 ila 150.8 Derece F24VAC/DC-6.5 "8"€979.87
EDWARDS SİNYALİZASYONU 57PLEDMR24ADB LED Tepegöz, NEMA4X, Kırmızı | AD4BJL 40Z965 57PLEDMR24ADBYüzey veya ConduitKırmızı0.700A AC, 0.550A DC-31 ila 150.8 Derece F24VAC/DC-6.5 "8"€939.53
EDWARDS SİNYALİZASYONU 57PLEDMW24ADB LED Tepegöz, NEMA4X, Beyaz | AD4BJM 40Z966 57PLEDMW24ADBYüzey veya ConduitBeyaz0.700A AC, 0.550A DC-31 ila 150.8 Derece F24VAC/DC-6.5 "8"€945.21
EDWARDS SİNYALİZASYONU 57PLEDMB120AB LED Tepegöz, NEMA4X, Mavi | AD4BJP 40Z968 57PLEDMB120ABYüzey veya ConduitMavi0.250A-31 ila 150.8 Derece F120 VAC-6.5 "8"€946.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 57PLEDMA120AB LED İşaret, NEMA4X, Amber
€973.51 / Adet