EDWARDS SİNYALİZASYON Sirenleri
stil | Model | beden | Renk | Mevcut Çizim | Ses seviyesi | Gerilim | Çap | Yükseklik | NEMA Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 248MDA120A | - | Gri | 0.010A AC | 86.5 ila 103.5 dB | 120 VAC | 2.17 " | 2.4 " | IP 65 | €151.29 | |
A | 248MDA240A | - | Gri | 0.015A AC | 86.5 ila 103.5 dB | 240 VAC | 2.17 " | 2.4 " | IP 65 | €170.63 | |
B | 270MDA120AB | - | - | - | - | 120 VAC | 2.953 " | 4.567 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 270MDA1224ADB | - | - | - | - | 12 - 24 VDC | 2.953 " | 4.567 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 248MDA24AD | - | Gri | 0.13A AC / DC | 86.5 ila 103.5 dB | 24VAC/DC | 2.17 " | 2.4 " | IP 65 | €139.93 | |
C | 270MDA120A | - | Açık Gri | - | 86.5 ila 103.5 dB | 120 VAC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | €194.33 | |
C | 270MDA1224AD | - | Açık Gri | 0.12 - 0.95A @ 12V AC, 30 - 335 mA @ 12V DC, 0.17 - 1.06A @ 24V AC, 45 - 450 mA @ 24V DC | 86.5 - 103.5dB @ 12V, 91 - 107dB @ 24V | 12/24 VAC/DC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | €169.92 | |
C | 270MDA240A | - | Açık Gri | 25 ila 60 mA | 93 ila 103.5 dB | 240 VAC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | €231.16 | |
C | 270PZO120240A | - | Açık Gri | 4 mA @ 120V AC, 10 mA @ 240V AC | 75 - 81dB @ 120V, 78 - 87dB @ 240V | 120 / 240 VAC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | €150.01 | |
C | 270PZO1248AD | - | Açık Gri | 3 mA @ 12V, 6 mA @ 24V, 13 mA @ 48V | 72 - 79dB @ 12V, 77 - 85dB @ 24V, 79 - 89dB @ 48V | 12/24/48VAC/DC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | €143.77 | |
B | 270PZO1248ADB | - | - | - | - | 12/24 VAC / VDC | 2.95 " | 4.095 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 248MDA240AB | 48mm | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 248MDA120AB | 48mm | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 270MDA240AB | 70mm | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 270PZO120240AB | 70mm | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Drenaj ve Damlama Tavaları
- Şişeler
- Manometre Aksesuarları
- Hava Hızı Göstergeleri
- Sürücü Reaktörleri ve Filtreleri
- İşleme Malzemeleri
- Ekipman
- hava Filtreleri
- Güneş Panelleri ve Aksesuarları
- Boru Teli ve Boru Depolama
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Tel Kafes
- STRONG HOLD Gardırop Dolabı
- DAYTON Besleme Havalandırması 18 1/2 inç
- BANJO FITTINGS Nipel, Polipropilen
- EATON Danfoss FR2-16 Serisi Akış Kontrol Vanaları
- ALL MATERIAL HANDLING Zincir Sapan Kimliği Etiketleri
- HUMBOLDT Lateks Membranlar
- MEMPHIS GLOVE Ninja Mercan Kesilmeye Karşı Koruma Eldiveni
- ULTRATECH Ultra Muhafaza Bankoları, Köpük Duvar Plus, Kopolimer 2000
- BALDOR / DODGE SCED, Pilotlu Flanş, Bilyalı Rulmanlar