ELDON JAMES Boru, 1/4 inç, 100 feet
stil | Model | Renk | Dia İçinde. | + | Maks. Basınç | Min. Viraj Yarıçapı | Dış Çap. | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CFX170-4X | Siyah | 5 / 32 " | Esnek Boru | 150 psi | 0.25 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | €135.70 | |
A | CFX2-4X | Siyah | 1 / 8 " | Esnek Boru | 150 psi | 0.25 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | €182.03 | |
B | FXAG-4-6 | Temiz mavi | 0.250 " | borular | 73 PSI | 1" | 0.375 " | 1 / 16 " | €738.23 | |
C | CFX2-4N | Doğal (Madenden) | 1 / 8 " | Esnek Boru | 150 psi | 0.25 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | €180.73 | |
C | CFX170-4N | Doğal (Madenden) | 5 / 32 " | Esnek Boru | 150 psi | 0.25 " | 1 / 4 " | 1 / 25 " | €172.46 | |
C | CFX4-6N | Doğal (Madenden) | 1 / 4 " | Esnek Boru | 73 PSI | 1" | 3 / 8 " | 1 / 16 " | €291.43 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Priz Setleri
- Tornavida Aksesuarları
- Kapalı Alan Giriş Vinçleri
- Yumuşak Taraflı Soğutucular
- Yüzey Test Cihazı Aksesuarları
- Pompa Kontrolleri
- Eğitim
- Elektrik Güç Testi
- Otomotiv Dış
- Çekmece ve Dolap Donanımı
- AEROQUIP Erkek NPT, 45 Derece Dirsekli Hidrolik Hortum Adaptörü
- JOHN GUEST Union Adaptörü
- DEWALT Kobalt Çelik Jobber Matkap Ucu, Ayırma Noktası
- HOSE MASTER Hortum Metal 2 İnç
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Hasır, 238 Mikron, Guarnital Conta
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP Fabrikasyon Bağlantı Kaplinleri, Conta x Spigot
- SPEARS VALVES Y Çek Valf Yuvası ve O Ring Tamir Takımları, Standart EPDM O-Ring
- ABILITY ONE Kombinasyon Anahtarları
- HUMBOLDT Bıçaklı Numune Düzelticiler
- JUSTRITE Yükleme Rampaları