Eldon James CFx170-4x | 1pcu4 Esnek Boru | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELDON JAMES CFX170-4X Hortum 5/32 inç İç Çap x 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet Siyah | AB2WKG 1PCU4

ELDON JAMES CFX170-4X Hortum 5/32 inç Kimlik x 1/4 İnç Dış Çap 100 Ayak Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2WKG Modeli: CFX170-4XÇapraz Referans: 1PCU4
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
€135.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Boru
RenkSiyah
SertlikKıyı A: 86
Dia İçinde.5 / 32 "
uzunluk100ft.
Malzemepolietilen
Maks. Basınç150 psi
Min. Viraj Yarıçapı0.25 "
Dış Çap.1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 170 F
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)34.29
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkDia İçinde.+Maks. BasınçMin. Viraj YarıçapıDış Çap.Duvar KalınlığıÜcret
ELDON JAMES FXAG-4-6 Hortum 1/4 İnç 100 Feet Uzunluk Polipropilen Şeffaf Mavi | AB2EAJ 1LLN5 FXAG-4-6Temiz mavi0.250 "borular73 PSI1"0.375 "1 / 16 "€738.23
ELDON JAMES CFX2-4N Boru 1/8 İnç Kimlik x 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet Doğal | AB2WJZ 1PCR3 CFX2-4NDoğal (Madenden)1 / 8 "Esnek Boru150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€180.73
ELDON JAMES CFX170-4N Hortum 5/32 inç İç Çap x 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet Nat | AB2WKA 1PCR4 CFX170-4NDoğal (Madenden)5 / 32 "Esnek Boru150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 25 "€172.46
ELDON JAMES CFX4-6N Boru 1/4 İnç Idx3/8 İnç Dış Çap 100 Feet Doğal | AB2WKC 1PCR6 CFX4-6NDoğal (Madenden)1 / 4 "Esnek Boru73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "€291.43
ELDON JAMES CFX2-4X Hortum 1/8 İnç Kimlik x 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet Siyah | AB2WKH 1PCU5 CFX2-4XSiyah1 / 8 "Esnek Boru150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€182.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELDON JAMES CFX170-4X Hortum 5/32 inç Kimlik x 1/4 İnç Dış Çap 100 Ayak Siyah
€135.70 / Adet