ELKAY Bulaşıkhane Evyesi 2 İstasyonlu
stil | Model | Kase Derinliği | Kase boyutu | ölçü | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E2C16X20-2-18X | 12 " | 16 "20 x" | 18 | 43.75 " | 70 " | 25 13 / 16 " | €1,520.45 | |
B | E2C16X20-0X | 12 " | 16 "20 x" | 18 | 43.75 " | 39 " | 25 13 / 16 " | €1,272.29 | |
C | RNSF82362 | 12.75 " | 18 "24 x" | 16 | 42.25 " | 47.25 " | 29.75 " | €3,872.96 | |
D | RNSF8236LR2 | 12.75 " | 18 "24 x" | 16 | 42.25 " | 77.25 " | 29.75 " | €5,533.05 | TEKLİF TALEBİ
|
E | RNSF82482 | 12.75 " | 24 "24 x" | 16 | 42.25 " | 59.25 " | 29.75 " | €4,349.69 | |
D | RNSF8248LR2 | 12.75 " | 24 "24 x" | 16 | 42.25 " | 89.25 " | 29.75 " | €7,039.36 | TEKLİF TALEBİ
|
E | WNSF82482 | 14 " | 24 "24 x" | 14 | 44 " | 51 " | 27.5 " | €6,293.06 | |
F | WNSF8248LR2 | 14 " | 24 "24 x" | 14 | 44 " | 96 " | 27.5 " | €9,066.57 | TEKLİF TALEBİ
|
G | WNSF82302 | 14 " | 15 "24 x" | 14 | 44 " | 33 " | 27.5 " | €5,103.09 | |
H | WNSF8230LR2 | 14 " | 15 "24 x" | 14 | 44 " | 78 " | 27.5 " | €7,549.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Plazma Kesim Aksesuarları
- Soğutma Kulesi Motorları
- Özel Mikrometreler
- Varil Isıtıcıları
- Dijital Sıcaklık Anahtarları
- Küvet / Musluklar
- Halat ve Bağlantı Parçaları
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Çekmece ve Dolap Donanımı
- Diş ve Conta Sızdırmazlık Malzemeleri
- KEN-TOOL Kilit Halkası Sökücü
- JOHNSON CONTROLS Aktüatör Terminal Bloğu
- COLUMBUS MCKINNON Kanca Emniyet Mandalı Kiti
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Mikro Koruma CE Serisi, Rop
- COOPER B-LINE B541 Serisi Braketler
- LEESON PE350 Serisi, AC Redüktörlü Motorlar, Üç Fazlı, TEFC 230/460V Paralel Mil
- APPROVED VENDOR Dökme Demir Çubuklar
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co Matkap İş Makinaları, 1363 Serisi
- IRONCLAD Wrenchworx Yağa Dayanıklı Eldivenler
- VESTIL SR Serisi Ekonomik Malzeme Rafları