ELKAY RNSF8248LR2 Bulaşık Evyesi 89-1/4 İnç Uzunluk 29-3/4 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bulaşıkhane Lavabo |
Geri Sıçrama | Evet |
Arka Sıçrama Yüksekliği | 8" |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Kase Derinliği | 12.75 " |
Kase boyutu | 24 "24 x" |
Drenaj Açma | 3.5 " |
Musluk Çalışması | Uygulanamaz |
ölçü | 16 |
Montaj Tipi | Kat |
Delik Sayısı | 2 |
İstasyon Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 42.25 " |
Uzunluk | 89.25 " |
toplam Genişlik | 29.75 " |
Yan Sıçrama | Yok hayır |
Musluklu / Musluksuz | Musluksuz |
Gemi ağırlığı (kg) | 90 |
Gemi yüksekliği (cm) | 57.87 |
Gemi uzunluğu (cm) | 241.94 |
Gemi genişliği (cm) | 78.11 |
HS kodu | 7324100010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kase Derinliği | Kase boyutu | ölçü | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNSF82302 | 14 " | 15 "24 x" | 14 | 44 " | 33 " | 27.5 " | €5,103.09 | ||
WNSF8230LR2 | 14 " | 15 "24 x" | 14 | 44 " | 78 " | 27.5 " | €7,549.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
WNSF82482 | 14 " | 24 "24 x" | 14 | 44 " | 51 " | 27.5 " | €6,293.06 | ||
WNSF8248LR2 | 14 " | 24 "24 x" | 14 | 44 " | 96 " | 27.5 " | €9,066.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
RNSF82362 | 12.75 " | 18 "24 x" | 16 | 42.25 " | 47.25 " | 29.75 " | €3,872.96 | ||
RNSF8236LR2 | 12.75 " | 18 "24 x" | 16 | 42.25 " | 77.25 " | 29.75 " | €5,533.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
RNSF82482 | 12.75 " | 24 "24 x" | 16 | 42.25 " | 59.25 " | 29.75 " | €4,349.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00