ELKAY Bulaşıkhane Evyesi 3 İstasyonlu
stil | Model | Kase Derinliği | Kase boyutu | ölçü | Delik Sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E3C16X20-2-18X | 12 " | 16 "20 x" | 18 | 2 | 43.75 " | 81 " | 25 13 / 16 " | €2,083.41 | TEKLİF TALEBİ
|
B | E3C16X20-0X | 12 " | 16 "20 x" | 18 | 2 | 43.75 " | 57 " | 25 13 / 16 " | €1,610.08 | |
C | RNSF8354LR4 | 12.75 " | 18 "24 x" | 16 | 4 | 42.25 " | 97.5 " | 29.75 " | €6,673.76 | TEKLİF TALEBİ
|
D | RNSF83724 | 12.75 " | 24 "24 x" | 16 | 4 | 42.25 " | 85.5 " | 29.75 " | €5,826.00 | TEKLİF TALEBİ
|
E | RNSF8372LR4 | 12.75 " | 24 "24 x" | 16 | 4 | 42.25 " | 115.5 " | 29.75 " | €8,525.66 | TEKLİF TALEBİ
|
D | RNSF83544 | 12.75 " | 18 "24 x" | 16 | 4 | 42.25 " | 67.5 " | 29.75 " | €4,916.90 | TEKLİF TALEBİ
|
F | WNSF8345LR4 | 14 " | 15 "24 x" | 14 | 4 | 44 " | 48 " | 27.5 " | €10,059.93 | TEKLİF TALEBİ
|
G | WNSF83454 | 14 " | 15 "24 x" | 14 | 4 | 44 " | 48 " | 27.5 " | €7,199.10 | |
E | WNSF8372LR4 | 14 " | 24 "24 x" | 14 | 4 | 44 " | 120 " | 27.5 " | €11,600.15 | TEKLİF TALEBİ
|
H | WNSF83724 | 14 " | 24 "24 x" | 14 | 4 | 44 " | 75 " | 27.5 " | €8,587.71 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kapalı Dökülme Muhafaza Paletleri ve Platformları
- Ahşap Kapı Donanımı
- Çatı Açma
- Radyant Proses Isıtıcıları
- Şişeler
- Soketler ve Uçlar
- Otomotiv Temizliği / Görünüm
- Hava Dağıtım Havalandırma ve Kanal Aksesuarları
- Bakır
- Kapı ve Kapı Kasaları
- HALDER SUPERCRAFT Ölü Kızak Çekiçleri
- APPROVED VENDOR Tel Raf Rafı, Krom
- DIXON O-Ring Birlikleri
- AMERICAN TORCH TIP Kalem Kolları
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 8-32 Unc
- MARTIN SPROCKET C Serisi Konik Burçlu 5 Yivli Konvansiyonel Dip Kasnakları
- ZURN Koruyucular
- REMCO 21 İnç Yer Silecekleri
- MORSE DRUM Rulo Pimleri