ELKAY RNSF83724 Bulaşık Evyesi 85-1/2 İnç Uzunluk 29-3/4 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bulaşıkhane Lavabo |
Geri Sıçrama | Evet |
Arka Sıçrama Yüksekliği | 8" |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Kase Derinliği | 12.75 " |
Kase boyutu | 24 "24 x" |
Drenaj Açma | 3.5 " |
Musluk Çalışması | Uygulanamaz |
ölçü | 16 |
Montaj Tipi | Kat |
Delik Sayısı | 4 |
İstasyon Sayısı | 3 |
Toplam yükseklik | 42.25 " |
Uzunluk | 85.5 " |
toplam Genişlik | 29.75 " |
Yan Sıçrama | Yok hayır |
Musluklu / Musluksuz | Musluksuz |
Gemi ağırlığı (kg) | 86.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 57.87 |
Gemi uzunluğu (cm) | 232.41 |
Gemi genişliği (cm) | 78.11 |
HS kodu | 7324100010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kase Derinliği | Kase boyutu | ölçü | Delik Sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNSF83454 | 14 " | 15 "24 x" | 14 | 4 | 44 " | 48 " | 27.5 " | €7,976.60 | ||
WNSF8345LR4 | 14 " | 15 "24 x" | 14 | 4 | 44 " | 48 " | 27.5 " | €10,994.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
WNSF83724 | 14 " | 24 "24 x" | 14 | 4 | 44 " | 75 " | 27.5 " | €9,515.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
WNSF8372LR4 | 14 " | 24 "24 x" | 14 | 4 | 44 " | 120 " | 27.5 " | €12,419.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
RNSF83544 | 12.75 " | 18 "24 x" | 16 | 4 | 42.25 " | 67.5 " | 29.75 " | €5,447.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
RNSF8354LR4 | 12.75 " | 18 "24 x" | 16 | 4 | 42.25 " | 97.5 " | 29.75 " | €7,226.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
RNSF8372LR4 | 12.75 " | 24 "24 x" | 16 | 4 | 42.25 " | 115.5 " | 29.75 " | €8,893.57 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00