ELOBAU Yuvarlak Konnektörler
stil | Model | Maks. Çalışma gerilimi | Kablo Çapı | Kablo Uzunluğu | Maks. Saklama derecesi. | Maks. Kontak Başına Anahtarlama Akımı | dak. Kablo Sıcaklığı Menzil, Hareketli | dak. Kablo Sıcaklık Aralığı, Sabit Kurulum | Min. Çalışma sıcaklığı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K18G003K | - | 6 mm | 3 m | 80 ° C | - | - | - | -30 ° C | €107.96 | TEKLİF TALEBİ
|
A | K01C000 | - | - | - | - | - | - | - | - | €71.97 | TEKLİF TALEBİ
|
A | K00C003 | - | 3.6 mm | 3 m | - | - | - | - | - | €37.80 | TEKLİF TALEBİ
|
A | K04G005 | - | - | - | - | - | - | - | - | €48.17 | TEKLİF TALEBİ
|
A | K04G000 | - | 5 mm | 10 m | 85 ° C | - | - | - | -25 ° C | €66.49 | TEKLİF TALEBİ
|
A | K01B005 | - | - | - | - | - | - | - | - | €37.19 | TEKLİF TALEBİ
|
A | K00B005 | - | - | - | - | - | - | - | - | €40.28 | TEKLİF TALEBİ
|
A | K14G005 | - | - | - | - | - | - | - | - | €53.07 | TEKLİF TALEBİ
|
A | K14H000 | - | - | - | - | - | - | - | - | €131.75 | TEKLİF TALEBİ
|
A | K01C005 | - | - | - | - | - | - | - | - | €46.37 | TEKLİF TALEBİ
|
A | K14G001 | - | - | - | - | - | - | - | - | €40.28 | TEKLİF TALEBİ
|
A | K00C000 | - | 3.6 mm | 10 m | 80 ° C | - | - | - | - | €84.78 | TEKLİF TALEBİ
|
A | K14G000K | 26.4V DC | 4,7 mm | 10 m | 80 ° C | 4A | -5 ° C | -30 ° C | - | €71.97 | TEKLİF TALEBİ
|
A | K04H005 | 30V DC | 6 mm | 10 m | 80 ° C | 2A | - | - | -30 ° ile + 80 ° C | €60.38 | TEKLİF TALEBİ
|
A | K18G000K | 30V DC | 6 mm | 10 m | 80 ° C | 2A | - | - | -30 ° ile + 80 ° C | €160.38 | TEKLİF TALEBİ
|
A | K14G003 | 250V AC / DC | 5 mm | 3 m | 70 ° C | 4A | -25 ° | -25 ° C | - | €39.67 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Push-Elcikler
- Güç röleleri
- Lug Sıkıştırma Konnektörleri
- Gazlı Isıtıcı Aksesuarları
- Geriye Eğik Körükler
- Zımpara Diskleri ve Kayışları
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Doğrusal hareket
- Kapalı HID Armatürleri
- Kaynak Çubukları ve Tel
- WATTS 351 Serisi, Dirsek, 90 Derece
- LINCOLN Hortum
- APPROVED VENDOR Conta Kiti Buna
- WALTER TOOLS SPJW Karbür Freze Uçları
- BUSSMANN SR-5F Serisi Özel Sigortalar
- VULCAN HART göbek çubuğu
- THOMAS & BETTS KNF18 Serisi Kablo Ayırma Aparatları
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 12-28 Unf
- APOLLO VALVES 77-100-SV Bronz Tam Bağlantılı Küresel Vanalar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutu, CDBD Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler