ELOBAU K14G003 Yuvarlak Konnektör, 34mm Metrekare Ebat, 3m Ebat, Pvc, Siyah
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bağlayıcı |
Kablo Rengi | Siyah |
Kablo Çapı | 5 mm |
Kablo Uzunluğu | 3 m |
Kablo Malzemesi | PVC |
Kablo Tipi | LİYY |
Konektör Boyutu | M12 |
Bağlayıcı Tipi | Soket, Düz |
Bitiş | Nikel kaplama |
Maks. Kablo Sıcaklığı Menzil, Sabit Kurulum | 70 Derece C |
Maks. Kablo Sıcaklığı Menzil, Hareketli | 70 Derece C |
Maks. Çalışma gerilimi | 250V AC / DC |
Maks. Saklama derecesi. | 70 Derece C |
Maks. Kontak Başına Anahtarlama Akımı | 4A |
dak. Kablo Sıcaklığı Menzil, Hareketli | -25 Derece. |
dak. Kablo Sıcaklık Aralığı, Sabit Kurulum | -25 Derece. C |
dak. Saklama derecesi. | -25 Derece. C |
Pin Sayısı | 4 |
Tellerin Sayısı | 4 |
Somun Malzemesi | Çinko Döküm |
Üst Kalıp Malzemesi | PUR |
Nominal Darbe Dayanım Gerilimi | 2500V |
Somun Torku | 0.6 Nm |
Tel Kesiti | 0.34 metrekare mm |
Model | Maks. Çalışma gerilimi | Kablo Çapı | Kablo Uzunluğu | Maks. Saklama derecesi. | Maks. Kontak Başına Anahtarlama Akımı | dak. Kablo Sıcaklığı Menzil, Hareketli | dak. Kablo Sıcaklık Aralığı, Sabit Kurulum | Min. Çalışma sıcaklığı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K04H005 | 30V DC | 6 mm | 10 m | 80 Derece C | 2A | - | - | -30 Derece +80 Dereceye kadar C | €60.38 | TEKLİF TALEBİ
|
K04G000 | - | 5 mm | 10 m | 85 Derece C | - | - | - | -25 Derece. C | €66.49 | TEKLİF TALEBİ
|
K01B005 | - | - | - | - | - | - | - | - | €37.19 | TEKLİF TALEBİ
|
K14G000K | 26.4V DC | 4,7 mm | 10 m | 80 Derece C | 4A | -5 Derece. C | -30 Derece. C | - | €71.97 | TEKLİF TALEBİ
|
K18G003K | - | 6 mm | 3 m | 80 Derece C | - | - | - | -30 Derece. C | €107.96 | TEKLİF TALEBİ
|
K01C000 | - | - | - | - | - | - | - | - | €71.97 | TEKLİF TALEBİ
|
K00C003 | - | 3.6 mm | 3 m | - | - | - | - | - | €37.80 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00