A Rulmanlar: Adet , Gövde Çapı: 4.25 " , Cıvata Daire Çapı: 2-53 / 64 " , Kondansatör Gerekli: Yok hayır , Muhafaza: Tamamen Kapalı Hava Üzerinden , Çerçeve: Standart olmayan , Çerçeve malzemesi: Dökme demir , Tam Yük Amper: 1.0 , HP: 1/10 Hz. 60 , Yalıtım sınıfı: A , Uzunluk Daha Az Şaft: 4.375 " , Maks. Ortam Sıcaklığı: 40 Derece C , Motorlu Uygulama: HVAC/R , Motor Tasarımı: ECM , Motor Muhafaza Tasarımı: Tamamen Kapalı Hava Üzerinden , Motor Montaj Konumu: Tüm Açı , Motor Şaft Tasarımı: Düz , Motor Alt Uygulaması: Buzdolabı dondurucusu , Motor Termal Koruması: Oto , Motor tipi: ECM , Montaj: Tektaş , Etiket RPM'si: 1550 , Toplam uzunluk: 7" , Faz: 1 , RPM Aralığı: 1501-1600 , Şaft Çapı: 5 / 16 " , Şaft Uzunluğu: 2.625 " , Şaft Yönü: Tüm Açı , Şaft Tipi: Düz , Termal koruma: Oto