Em S Utagf1552jra | Fırçasız Ünite Rulman Motoru Ecm 1/10 Hp | 5uld3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZEL ÜRÜNLER UTAGF1552JRA Fırçasız Ünite Rulman Motoru ECM 1/10 HP | AE6QDZ 5ULD3

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTAGF1552JRA Fırçasız Ünite Rulman Motoru ECM 1/10 HP

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QDZ Modeli: UTAGF1552JRAÇapraz Referans: 5ULD3
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
€257.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ECM Ünitesi Rulman Motoru
YatakAdet
Vücut Çapı4.25 "
Cıvata Çember Çapı2-53 / 64 "
Kondansatör GerekliYok hayır
ÇevirmeTamamen Kapalı Hava Üzerinden
çerçeveStandart olmayan
çerçeve MalzemeDökme demir
Tam Yük Amperi1.0
HP1/10
Hz60
Yalıtım sınıfıA
Uzunluk Daha Az Şaft4.375 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıECM
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Hava Üzerinden
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCCWLE
Motor Alt UygulamasıBuzdolabı dondurucusu
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiECM
MontajTektaş
Montaj Deseni(4) # 10-32 Çiviler
Etiket RPM1550
Çıkış Watt100
Uzunluk7"
Faz1
rotasyonCCWLE
RPM Aralığı1501-1600
Mil Dia.5 / 16 "
Mil Uzunluğu2.625 "
Mil YönüTüm Açı
Şaft TipiDüz
Termal korumaOto
Gerilim230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.57
Gemi yüksekliği (cm)21.59
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8501402040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelrotasyonGerilimÜcret
ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZEL ÜRÜNLER UTAGF1551JA Fırçasız Ünite Rulman Motoru ECM 1/10 HP | AE6QDW 5ULD0 UTAGF1551JACWLE115€250.02
ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZEL ÜRÜNLER UTAGF1551JRA Fırçasız Ünite Rulman Motoru ECM 1/10 HP | AE6QDX 5ULD1 UTAGF1551JRACCWLE115€250.02
ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZEL ÜRÜNLER UTAGF1552JA Fırçasız Ünite Rulman Motoru ECM 1/10 HP | AE6QDY 5ULD2 UTAGF1552JACWLE230€237.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTAGF1552JRA Fırçasız Ünite Rulman Motoru ECM 1/10 HP
€257.17 / Adet