ENERPAC Genel Amaçlı Hidrolik Silindirler
stil | Model | Boyut F | 5000 psi'de Silindir Kapasitesi İlerlemesi | Silindir Etkili Alan İlerlemesi | Boyut G | Boyut J | Boyut T | Boyut U | Boyut V | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RW51 | 1" | 4970 lbs. | 0.99 metrekare inç | 1 / 4 "-18 | 1" | 0.61 " | 1" | 1/4 "-20 UNC | €637.60 | |
B | RW50 | 1" | 4970 lbs. | 0.99 metrekare inç | 3 / 8 "-18 | - | - | 1.12 " | 0.22 " | €599.85 | |
C | RW53 | 1" | 4970 lbs. | 0.99 metrekare inç | 1 / 4 "-18 | 1" | 0.61 " | 1" | 1/4 "-20 UNC | €689.19 | |
C | RW55 | 1" | 4970 lbs. | 0.99 metrekare inç | 1 / 4 "-18 | 1" | 0.61 " | 1" | 1/4 "-20 UNC | €678.54 | |
D | RW102 | 1.5 " | 11180 lbs. | 2.23 metrekare inç | 1 / 4 "-18 | 1.38 " | 0.68 " | 1.56 " | 1/3 "-18 UNC | €978.40 | |
E | RW101 | 1.5 " | 11180 lbs. | 2.23 metrekare inç | 1 / 4 "-18 | - | 0.24 " | 1.56 " | 1/3 "-18 UNC | €774.07 | |
C | RW104 | 1.5 " | 11180 lbs. | 2.23 metrekare inç | 1 / 4 "-18 | 1.38 " | 0.68 " | 1.56 " | 1/3 "-18 UNC | €834.00 | |
C | RW106 | 1.5 " | 11180 lbs. | 2.23 metrekare inç | 1 / 4 "-18 | 1.38 " | 0.68 " | 1.56 " | 1/3 "-18 UNC | €981.87 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tehlikeli Yer Kontrol İstasyonları
- Elektrikli Duvar Tipi Isıtıcılar
- Endüstriyel Cam Termometreler
- Kauçuk Kenar
- Merdiven Güvenlik Kafesleri
- Islak Moplar Silecekler ve Kovalar
- Aracı Holding
- Ölçme Ekipmanları
- Sıcaklık Kontrolleri
- Yapısal Çerçeve Sistemleri
- HOFFMAN 1RB100 Serisi Filtre Kutusu Fanları
- PLAST-O-MATIC ABVA Serisi Hava Tahrikli Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 Rakor Rakorları 2000, EPDM O-ring Contalı Fipt x Fipt
- BALDOR MOTOR AC Servo SSBSM Serisi Motorlar
- SECURALL PRODUCTS AG3800 Serisi Kimyasal Saklama Dolapları
- WESTWARD Yedek Bıçakların Çapak Alma
- DAYTON askılar
- LINN GEAR Üçlü Zincir Dişlileri, 120-3 Zincir
- CAMPBELL Göz Kaydırmalı Kancalar
- JUSTRITE Make-A-Berm Dökülme Muhafaza Kitleri