Enerpac Rw104 | Hidrolik Silindir, 11180 Lbs Kapasite, 4.18 İnç Strok Uzunluğu | 5uwz9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC RW104 Hidrolik Silindir, 11180 lbs Kapasite, 4.18 İnç Strok Uzunluğu | AE6TEL 5UWZ9

ENERPAC RW104 Hidrolik Silindir, 11180 lbs Kapasite, 4.18 İnç Strok Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TEL Modeli: RW104Çapraz Referans: 5UWZ9
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
€834.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik silindir
5000 psi'de Silindir Kapasitesi İlerlemesi11180 lbs.
Silindir Etkili Alan İlerlemesi2.23 metrekare inç
Silindir Dönüş TipiTek Etkili, Yay Dönüşlü
Boyut A10.97 "
Boyut B6.79 "
Boyut C6.53 "
Boyut D2.25 "
Boyut D12 1/4"-14 UNS
Boyut F1.5 "
Boyut G1 / 4 "-18
Boyut H0.75 "
Boyut J1.38 "
Boyut K1 "-8 UNC
Boyut l1.15 "
Boyut T0.68 "
Boyut U1.56 "
Boyut V1/3 "-18 UNC
Boyut Z0.49 "
MalzemeÇelik
Maks. İşletme basıncı10000 psi
dak. İşletme basıncı600 psi
Yağ Kapasitesi İlerlemesi9.21 cu. içinde.
Piston Tipiİçi Dolu
Inme4.18 "
UPC662005125258

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.92
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8431100090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut F5000 psi'de Silindir Kapasitesi İlerlemesiSilindir Etkili Alan İlerlemesiBoyut GBoyut JBoyut TBoyut UBoyut VÜcret
ENERPAC RW101 Hidrolik Silindir, 11180 lbs Kapasite, 0.99 İnç Strok Uzunluğu | AE6TEK 5UWZ8 RW1011.5 "11180 lbs.2.23 metrekare inç1 / 4 "-18-0.24 "1.56 "1/3 "-18 UNC€774.07
ENERPAC RW106 Hidrolik Silindir, 11180 lbs Kapasite, 6.11 İnç Strok Uzunluğu | AE6TFP 5UXA0 RW1061.5 "11180 lbs.2.23 metrekare inç1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€981.87
ENERPAC RW50 Hidrolik Silindir, 4970 lbs Kapasite, 0.62 İnç Strok Uzunluğu | AE6TFQ 5UXA1 RW501"4970 lbs.0.99 metrekare inç3 / 8 "-18--1.12 "0.22 "€599.85
ENERPAC RW51 Hidrolik Silindir, 4970 lbs Kapasite, 1.01 İnç Strok Uzunluğu | AE6TFR 5UXA2 RW511"4970 lbs.0.99 metrekare inç1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€637.60
ENERPAC RW53 Hidrolik Silindir, 4970 lbs Kapasite, 3.17 İnç Strok Uzunluğu | AE6TFT 5UXA3 RW531"4970 lbs.0.99 metrekare inç1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€689.19
ENERPAC RW55 Hidrolik Silindir, 4970 lbs Kapasite, 5.17 İnç Strok Uzunluğu | AE6TFU 5UXA4 RW551"4970 lbs.0.99 metrekare inç1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€678.54
ENERPAC RW102 Hidrolik Silindir, 11180 lbs Kapasite, 2.18 İnç Strok Uzunluğu | AF7YLG 23NP44 RW1021.5 "11180 lbs.2.23 metrekare inç1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€978.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC RW104 Hidrolik Silindir, 11180 lbs Kapasite, 4.18 İnç Strok Uzunluğu
€834.00 / Adet