ENERPAC Hidrolik Pompalar
stil | Model | Boyut M | Hava tüketimi | Boyut A | Maks. Nominal Basınçta Akış | Yüklü Çıkış Akış Hızı | Yüksüz Çıkış Akış Hızı | Pompa Kontrolü | Ses seviyesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA-133 | - | 9 SCFM | - | 8 metreküp in./dk. | 8 metreküp in./dk. | 40 metreküp in./dk. | - | 85 dBA | €1,406.92 | |
B | XA11 | - | 13058 SCFM | - | 15 metreküp in./dk. | 15 metreküp in./dk. | - | - | - | €2,112.30 | |
C | PA1150 | - | 9 SCFM | - | 8 metreküp in./dk. | 8 metreküp in./dk. | 40 metreküp in./dk. | - | - | €2,622.74 | |
D | ZA4208MX | - | 20 ila 100 SCFM | 11.6 " | 80 metreküp in./dk. | - | - | - | 94 ila 97 dBA | €10,159.09 | |
E | PARG1102N | - | - | 12.33 " | 10 metreküp in./dk. | - | - | Kolye | - | €2,944.20 | |
F | PATG-1102N | 13.62 " | 12 SCFM | 12.33 " | 10 metreküp in./dk. | 120 metreküp in./dk. | 60 metreküp in./dk. | El ayak | - | €1,499.19 | |
G | PATG-1105N | 17.2 " | 12 SCFM | 15.6 " | 10 metreküp in./dk. | 120 metreküp in./dk. | 60 metreküp in./dk. | El ayak | - | €1,773.19 |
hidrolik Pompalar
Enerpac hidrolik pompaları, üretim tesislerinde ve otomotiv uygulamalarında ağır makinelerin ve iş parçalarının kaldırılması için tek etkili silindirlerle birlikte kullanılır. Sıvıları boru sistemi boyunca hareket ettirmek için bir kuvvet oluşturmak için basınçlı hava kullanırlar. Bu hidrolik pompalar, kirleticilerin contaya girmesini ve iç bileşenlere zarar vermesini önlemek için kapalı bir hidrolik sisteme sahiptir. Basınç ayarlarını değiştirmek ve uygulanan kuvveti ayarlamak için harici bir basınç ayar valfi ve aşırı yükler için dahili emniyet valfli dahili bir görme seviyesi göstergesi ile entegre edilmiştir. Ayak, el ve manuel pedal çalıştırma tiplerinde mevcut olan çok çeşitli hidrolik pompalar arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru Muayene Ekipmanları Aksesuarları
- Kilitleme Etiketleme Eğitimi
- Sürgülü Kapı Kilitleri
- Teleskopik Destek Braketleri
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Hortum kelepçeleri
- Eğitim
- Otomotiv Yağları
- Gömülebilir Gaz
- APPROVED VENDOR Burç, Siyah Dövme Çelik
- PREMIER Uzatma Kutbu
- LUMAPRO Büyüteç Işığı, 5 İnç, Led 6 Ayak
- PROTO Açık Uçlu Anahtar Setleri
- INSIZE eşmerkezlilik ölçer
- HOFFMAN TFP Değiştirme Filtreleri
- WATTS Conta Takımları
- QUICK CABLE Pil Eklemeleri
- BALDOR / DODGE SC, Askı, Bilyalı Rulmanlar
- GROVE GEAR GR Serisi, FMQ-LL Stili, 813 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri