ENERPAC PATG-1105N Pompa Hava/hidrolik
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik pompa |
Hava tüketimi | 12 SCFM |
Silindir Uyumluluğu | Tek Oyunculuk |
Boyut A | 15.6 " |
Boyut B | 7.92 " |
Boyut C | 8.22 " |
Boyut D | 9.04 " |
Boyut e | 4" |
Boyut H | 5.08 " |
Boyut J | 5.75 " |
Boyut l | 3.28 " |
Boyut M | 17.2 " |
Maks. Nominal Basınçta Akış | 10 metreküp in./dk. |
Maks. İşletme basıncı | 10000 psi |
Çıkış Debisi Yük | 10 metreküp in./dk. |
Çıkış Debisi Yüksüz | 60 metreküp in./dk. |
Yüklü Çıkış Akış Hızı | 120 metreküp in./dk. |
Yüksüz Çıkış Akış Hızı | 60 metreküp in./dk. |
Güç Kaynağı | Hava |
Pompa Kontrolü | El ayak |
Rezervuar Kapasitesi | 230 cu. içinde. |
Vana İşlevi | İlerlet/ Beklet/ Geri Çek |
Valf Çalışması | Manuel |
Valf Tipi | 3 Yollu, 3 Konumlu |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 22.1 |
HS kodu | 8413500080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Boyut M | Hava tüketimi | Boyut A | Maks. Nominal Basınçta Akış | Yüklü Çıkış Akış Hızı | Yüksüz Çıkış Akış Hızı | Pompa Kontrolü | Ses seviyesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA1150 | - | 9 SCFM | - | 8 metreküp in./dk. | 8 metreküp in./dk. | 40 metreküp in./dk. | - | - | €2,999.02 | ||
ZA4208MX | - | 20 ila 100 SCFM | 11.6 " | 80 metreküp in./dk. | - | - | - | 94 ila 97 dBA | €11,335.79 | ||
PATG-1102N | 13.62 " | 12 SCFM | 12.33 " | 10 metreküp in./dk. | 120 metreküp in./dk. | 60 metreküp in./dk. | El ayak | - | €1,592.12 | ||
XA11 | - | 13058 SCFM | - | 15 metreküp in./dk. | 15 metreküp in./dk. | - | - | - | €2,319.75 | ||
PARG1102N | - | - | 12.33 " | 10 metreküp in./dk. | - | - | Kolye | - | €2,967.05 | ||
PA-133 | - | 9 SCFM | - | 8 metreküp in./dk. | 8 metreküp in./dk. | 40 metreküp in./dk. | - | 85 dBA | €1,566.68 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00