ENERPAC RCS Alçak Yükseklikli Hidrolik Silindir
Enerpac RCS alçak yükseklikli hidrolik silindirler, sıvıyı alçak bir yükseklikte kaldırmak, çekmek, itmek, bükmek ve tutmak için alçak profilli uygulamalar için tasarlanmıştır. Bu hidrolik silindirler tarım, havacılık, petrol ve gaz ve madencilik endüstrilerinde kullanılmaktadır.
stil | Model | Daraltılmış Yüksekliğe Opsiyonel Eğim Selesi İlavesi | Taban Montaj Delikleri Cıvata Daire | Tabandan İlerleme Limanına | Dış Çap. | Piston İç Diş Boyutu | Piston Diş Uzunluğu | Eyer Çapı | Pistondan Eyer Çıkıntısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RCS-101 | 0.79 " | 1.03 " | 0.69 " | 2.75 " | M4 | 0.32 " | 1.38 " | 0.2 " | €901.69 | |
A | RCS-302 | 1.02 " | 1.57 " | 0.75 " | 4" | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.13 " | €1,819.23 | |
A | RCS-201 | 1.02 " | 1.57 " | 0.69 " | 3.63 " | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.13 " | €1,334.81 | |
A | RCS-502 | 1.02 " | 1.57 " | 0.94 " | 4.88 " | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.08 " | €1,851.94 | |
A | RCS-1002 | 1.38 " | 2.17 " | 1.25 " | 6.5 " | M8 | 0.4 " | 2.8 " | 0.06 " | €2,742.97 |
Çalışma Mekanizması
- Sıvı silindirin içine zorlandığında, silindirin pistonunu uzatmak için içlerinde basınç oluşur. Bu, yükü gerekli yüksekliğe kaldırır.
- Uygulanan kuvvet üzerindeki kontrol hızı ve derecesi, pompa tipi ve valf kontrolü tarafından belirlenir.
Özellikler
- Bu hidrolik silindirler, dar alanlarda kullanım için hafif ve düşük profilli bir tasarıma sahiptir.
- Açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için fırınlanmış emaye kaplama ile kaplanırlar.
- Bu hidrolik silindirler, eğim eyerlerini monte etmek için dişli delikleri olan yivli bir piston ucu ile donatılmıştır.
- Kirlenmeyi ve dayanıklılığı önlemek için pistonlu silecekleri vardır.
- Bu düşük profilli hidrolik şahmerdanlar ayrıca sıvıyı kaldırmak / itmek için tek etkili bir yay dönüşüne sahiptir.
- Daha fazla dayanıklılık için kaplamalı çelik pistonlarla entegre edilmiştir.
Standartlar ve Onaylar
- ASME30.1
Sık Sorulan Sorular
Bu alçak yükseklikteki hidrolik silindirlerin maksimum çalışma basıncı nedir?
10000 psi.
Bu hidrolik silindirlerde hangi kuplör kullanılıyor?
Bu silindirler, hızlı ve güvenli bir bağlantı sağlamak için CR-400 kuplör kullanır ve dakikada maksimum 35 litre akış sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Freze ve Delme Makinaları
- Duvar Kağıdı Araçları
- LED Low Bay Armatürler
- Park Kaldırımı ve Hız Tümseği Aksesuarları
- İskele Barikatları
- Dolaplar
- Tekerler ve Tekerlekler
- hava Filtreleri
- Pompalar
- fındık
- DAYTON Solenoid Valfler Bobinsiz, Pirinç, 150 psi
- BATTALION Standart Hizmet Pnömatik Kapı Kapatıcı
- SCHNEIDER ELECTRIC Harmony XAC Orta Hizmet Askı İstasyonu
- HONEYWELL Aktüatörler
- AMERICRAFT MANUFACTURING Tel Emniyetli Fan Koruması
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 5/8-24 Unef
- SPEARS VALVES PVC True Union Küresel Vanalar Normal Tip, Dişli Uçlar, FKM
- POWER FIRST Yarış yolları
- MORSE DRUM Kanca Slaytları
- TIMKEN Yatak