ENERPAC RD Serisi Hidrolik Silindirler
stil | Model | 5000 psi'de Silindir Kapasitesi İlerlemesi | Tabandan İlerleme Limanına | Kapasite | 5000 psi'de Silindir Kapasitesi Geri Çekme | Silindir Etkili Alan İlerlemesi | Silindir Etkin Alanı Geri Çekme | İç Taban Diş Uzunluğu | İç Taban Diş Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RD41 | 3900 lbs. | 1.88 " | 4 ton | 1720 lbs. | 0.79 metrekare inç | 0.34 metrekare inç | 0.35 " | 1 1/8 "-20 | €1,983.32 | |
A | RD43 | 3900 lbs. | 1.88 " | 4 ton | 1720 lbs. | 0.79 metrekare inç | 0.34 metrekare inç | 0.35 " | 1 1/8 "-20 | €2,416.67 | |
A | RD46 | 3900 lbs. | 1.88 " | 4 ton | 1720 lbs. | 0.79 metrekare inç | 0.34 metrekare inç | 0.35 " | 1 1/8 "-20 | €2,626.92 | |
A | RD96 | 9000 lbs. | 2.27 " | 9 ton | 4910 lbs. | 1.77 metrekare inç | 0.98 metrekare inç | 0.55 " | 1 11/16 "-18 | €3,417.20 | |
A | RD91 | 9000 lbs. | 2.27 " | 9 ton | 4910 lbs. | 1.77 metrekare inç | 0.98 metrekare inç | 0.55 " | 1 11/16 "-18 | €2,912.16 | |
A | RD910 | 9000 lbs. | 2.27 " | 9 ton | 4910 lbs. | 1.77 metrekare inç | 0.98 metrekare inç | 0.55 " | 1 11/16 "-18 | €3,339.50 | |
A | RD93 | 9000 lbs. | 2.27 " | 9 ton | 4910 lbs. | 1.77 metrekare inç | 0.98 metrekare inç | 0.55 " | 1 11/16 "-18 | €2,941.86 | |
A | RD1610 | 15500 lbs. | 2.9 " | 16 ton | 8300 lbs. | 3.14 metrekare inç | 1.66 metrekare inç | 0.94 " | 2 3/16 "-16 | €4,808.19 | |
A | RD166 | 15500 lbs. | 2.9 " | 16 ton | 8300 lbs. | 3.14 metrekare inç | 1.66 metrekare inç | 0.94 " | 2 3/16 "-16 | €4,040.30 | |
A | RD2510 | 24500 lbs. | 3.5 " | 25 ton | 10750 lbs. | 4.91 metrekare inç | 2.15 metrekare inç | 1.02 " | 2 3/4 "-16 | €7,511.03 | |
A | RD256 | 24500 lbs. | 3.5 " | 25 ton | 10750 lbs. | 4.91 metrekare inç | 2.15 metrekare inç | 1.02 " | 2 3/4 "-16 | €6,353.16 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pnömatik ve Katı Lastik Tekerlekler
- Tilt Kamyonlar
- Ultrasonik Kaçak Dedektörleri
- Otomotiv Test Cihazları
- Bobin Kancaları
- Anahtarlar
- Temizlik Arabaları ve Malzeme Tutucular
- Engellere Erişim ve Kalabalık Kontrolü
- Kutular
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- MASTER LOCK Sabit Zımba Köşe Hasp
- PETERSEN PRODUCTS 151 Serisi Boru Tapası
- DORMONT 16100 Blue Hortum Serisi Gaz Konnektörleri
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1/2-32 Un
- APOLLO VALVES RP40 Serisi Hava Boşluğu Tahliye Kitleri
- APOLLO VALVES Sert Kaplinler
- MAG-MATE Manyetik Toplama Aletleri
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 5943 Serisi
- BOSTON GEAR 12 Çap Hatveli Çelik Sertleştirilmiş Solucanlar