Enerpac Rd93 | Genel Amaçlı Hidrolik Silindir, 9 Ton, Kapasite, 3.13 İnç Strok Uzunluğu, Çift Etkili | 18y548 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC RD93 Genel Amaçlı Hidrolik Silindir, 9 Ton, Kapasite, 3.13 İnç Strok Uzunluğu, Çift Etkili | AA8KUD 18Y548

ENERPAC RD93 Genel Maksatlı Hidrolik Silindir, 9 Ton, Kapasite, 3.13 İnç Strok Uzunluğu, Çift Etkili

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8KUD Modeli: RD93Çapraz Referans: 18Y548
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
€2,941.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik silindir
Tabandan İlerleme Limanına2.27 "
Kapasite9 ton
Mafsal Göz Montajı Boyut Uzunluk13.66 "
Mafsal Göz Montajı Boyut M1.5 "
Çatal Göz Montaj Boyutu Toplam Uzunluk16.79 "
Daraltılmış Yükseklik10.78 "
Yaka İplik Uzunluğu0.56 "
Yaka İpliği Boyutu2" -12
Silindir çapı1.5 "
5000 psi'de Silindir Kapasitesi İlerlemesi9000 lbs.
5000 psi'de Silindir Kapasitesi Geri Çekme4910 lbs.
Silindir Etkili Alan İlerlemesi1.77 metrekare inç
Silindir Etkin Alanı Geri Çekme0.98 metrekare inç
Silindir Dönüş TipiÇift Etkili, Hidrolik Geri Dönüşlü
Uzatılmış Yükseklik13.91 "
BitişBoyalı
İç Taban Diş Uzunluğu0.55 "
İç Taban Diş Boyutu1 11/16 "-18
uzunluk9.8 "
Bağlantı Genişliği1.5 "
MalzemeÇelik
Maks. Silindir Kapasitesi İlerlemesi9 kısa ton.
Maks. Silindir Kapasitesi Geri Çekme5 kısa ton.
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Yağ Kapasitesi İlerlemesi5.52 cu. içinde.
Yağ Kapasitesi Geri Çekme3.07 cu. içinde.
Dış Çap.2.5 "
Piston Çapı.1"
Piston Dış Diş Boyutu3 / 4 "-16
Piston Diş Uzunluğu0.75 "
Piston Tipiİçi Dolu
Pistondan Eyer Çıkıntısı0.98 "
Inme3.13 "
Üstten Geri Çekme Bağlantı Noktası2.27 "
UPC662005305339

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.99
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8412210030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel5000 psi'de Silindir Kapasitesi İlerlemesiTabandan İlerleme LimanınaKapasite5000 psi'de Silindir Kapasitesi Geri ÇekmeSilindir Etkili Alan İlerlemesiSilindir Etkin Alanı Geri Çekmeİç Taban Diş Uzunluğuİç Taban Diş BoyutuÜcret
ENERPAC RD1610 Genel Amaçlı Hidrolik Silindir, 16 Ton, Kapasite, 10.25 İnç Strok Uzunluğu | AA8KTU 18Y539 RD161015500 lbs.2.9 "16 ton8300 lbs.3.14 metrekare inç1.66 metrekare inç0.94 "2 3/16 "-16€4,808.19
ENERPAC RD166 Genel Amaçlı Hidrolik Silindir, 16 Ton, Kapasite, 6.25 İnç Strok Uzunluğu | AA8KTV 18Y540 RD16615500 lbs.2.9 "16 ton8300 lbs.3.14 metrekare inç1.66 metrekare inç0.94 "2 3/16 "-16€4,040.30
ENERPAC RD2510 Genel Amaçlı Hidrolik Silindir, 25 Ton, Kapasite, 10.25 İnç Strok Uzunluğu | AA8KTW 18Y541 RD251024500 lbs.3.5 "25 ton10750 lbs.4.91 metrekare inç2.15 metrekare inç1.02 "2 3/4 "-16€7,511.03
ENERPAC RD256 Genel Amaçlı Hidrolik Silindir, 25 Ton, Kapasite, 6.25 İnç Strok Uzunluğu | AA8KTX 18Y542 RD25624500 lbs.3.5 "25 ton10750 lbs.4.91 metrekare inç2.15 metrekare inç1.02 "2 3/4 "-16€6,353.16
ENERPAC RD41 Genel Amaçlı Hidrolik Silindir, 4 Ton, Kapasite, 1.13 İnç Strok Uzunluğu, Çift Etkili | AA8KTY 18Y543 RD413900 lbs.1.88 "4 ton1720 lbs.0.79 metrekare inç0.34 metrekare inç0.35 "1 1/8 "-20€1,983.32
ENERPAC RD43 Genel Amaçlı Hidrolik Silindir, 4 Ton, Kapasite, 3.13 İnç Strok Uzunluğu, Çift Etkili | AA8KTZ 18Y544 RD433900 lbs.1.88 "4 ton1720 lbs.0.79 metrekare inç0.34 metrekare inç0.35 "1 1/8 "-20€2,416.67
ENERPAC RD46 Genel Amaçlı Hidrolik Silindir, 4 Ton, Kapasite, 6.13 İnç Strok Uzunluğu, Çift Etkili | AA8KUA 18Y545 RD463900 lbs.1.88 "4 ton1720 lbs.0.79 metrekare inç0.34 metrekare inç0.35 "1 1/8 "-20€2,626.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC RD93 Genel Maksatlı Hidrolik Silindir, 9 Ton, Kapasite, 3.13 İnç Strok Uzunluğu, Çift Etkili
€2,941.86 / Adet