EXAIR Paslanmaz Çelik Hava Tabancası Nozulları
stil | Model | Hava tüketimi | Çap | Giriş Boyutu | uzunluk | Maks. Alan sayısı dBA | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1108SS-NPT | 2.5 scfm | - | 1/8 "(M) NPT | 7 / 8 " | 58 | €127.17 | |
B | 1108SS | 2.5 scfm | - | 1/6 x 1/2 " | 1 / 2 " | 58 | €99.67 | |
A | 1109SS-NPT | 4.9 scfm | - | 1/8 "(M) NPT | 1" | 68 | €132.31 | |
B | 1109SS | 4.9 scfm | - | 1/5 x 1/2 " | 5 / 8 " | 68 | €104.82 | |
A | 1110SS-NPT | 8.3 scfm | - | 1/8 "(M) NPT | 1 1 / 16 " | 75 | €136.32 | |
B | 1110SS | 8.3 scfm | - | 1/4 x 3/4 " | 7 / 9 " | 75 | €108.27 | |
C | 1103SS | 10 scfm | - | 1/8 "(M) NPT | 1 2 / 3 " | 71 | €149.49 | |
D | 1102SS | 10 scfm | - | 1/8 "(F) NPT | 1 1 / 5 " | 71 | €135.94 | |
E | 1100SS | 14 scfm | - | 1/4 "(F) NPT | 1.75 " | 74 | €209.65 | |
F | 1101SS | 14 scfm | - | 1/4 "(M) NPT | 2.375 " | 74 | €216.51 | |
G | HP1126SS | 17.5 scfm | - | 1/8 "(F) NPT | 1 5 / 16 " | 82 | €217.81 | |
H | 1122SS | 22 scfm | - | 1/4 "(F) NPT | 2 3 / 50 " | 77 | €254.61 | |
I | 1104SS | 35 scfm | - | 3/8 "(F) NPT | 1.625 " | 82 | €297.28 | |
J | 1105SS | 35 scfm | - | 3/8 "(M) NPT | 2.25 " | 82 | €314.48 | |
K | HP1125SS | 37 scfm | - | 1/4 "(F) NPT | 2 1 / 16 " | 83 | €282.98 | |
L | 1106SS | 60 scfm | - | 1/2 "(F) NPT | 2" | 87 | €419.29 | |
M | 1107SS | 60 scfm | - | 1/2 "(M) NPT | 2.75 " | 87 | €410.69 | |
N | 1112SS | 91 scfm | 1.25 " | 3/4 "(F) NPT | 2.5 " | 96 | €806.09 | |
O | 1113SS | 91 scfm | 1.25 " | 3/4 "(M) NPT | 3.5 " | 96 | €830.27 | |
P | 1114SS | 135 scfm | 1.5 " | 1 "(F) NPT | 3" | 99 | €999.69 | |
Q | 1115SS | 135 scfm | 1.5 " | 1 "(F) NPT | 4.187 " | 99 | €1,038.78 |
Paslanmaz Çelik Hava Tabancası Nozulları
Exair hava tabancası nozulları, talaş kaldırma, sıvı üfleme, parça temizleme, parça soğutma ve çıkarma uygulamaları için yüksek hızlı hava akışını yönlendirmek için basınçlı hava araçlarına takılır. Gürültü seviyelerini en aza indirirken ve üfleme performansını artırırken dar alanlarda temizlik sağlamak için kompakt bir tasarıma sahiptirler. Yüksek aşındırıcı ortamlara ve yüksek sıcaklıklara karşı hasara karşı dayanıklı paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptirler. 2.5 - 135 SCFM hava tüketimi modellerinde mevcut olan bu hava tabancası nozullarının çok çeşitli arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ölçüm kapları
- Hidrolik Dişli Pompalar
- Çelik Halat Klipsleri
- Hassas Ölçülü Yağlama Pompaları
- Spa ve Jakuzi Isıtıcıları
- Pnömatik Hortumlar
- Sondaj Aksesuarları
- Pnömatik Sistem Bileşenleri
- Freze Takımları
- Deniz ve Karavan Pompaları
- ASHCROFT Basınç Şalteri, 7 / 16-20 SAE Erkek
- GRAINGER Dişi Luer Barb Adaptörü
- MASON Titreşim izolatörü
- SPEARS VALVES PVC Düşük Kafa PIP Erozyonlu Pot Yükselticiler, Eyer x Yükseltici x Pot
- EATON Fren Güçlendirme Kitleri
- MORSE DRUM Özel Forklift Davul Taşıyıcıları
- DAYTON Kapak, Sol Taraflar
- LINN GEAR Çift Makaralı Zincir Esnek Şaft Kaplinleri
- BROWNING VPLS 100 Serisi Orta Hizmet Alçak Tabanlı Yastık Bloklu Bilyalı Rulmanlar