Exair 1114ss | Nozul 3 İnç Uzunluk 135scfm 1 İnç (f)npt Paslanmaz Çelik | 36jp32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 1114SS Nozul 3 İnç Uzunluk 135scfm 1 İnç (F) NPT Paslanmaz Çelik | AH6XFZ 36JP32

EXAIR 1114SS Nozul 3 İnç Uzunluk 135scfm 1 İnç (F)NPT Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6XFZ Modeli: 1114SSÇapraz Referans: 36JP32
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
€1,026.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Tabancası Nozulu
Hava tüketimi135 scfm
Temel malzeme316 Paslanmaz Çelik
Çap1.5 "
Giriş Boyutu1 "(F) NPT
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı dBA99
Meme TürüGüvenlik
Parça sayısı1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.35
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiÇapGiriş BoyutuuzunlukMaks. Alan sayısı dBAÜcret
EXAIR 1108SS Hava Tabancası Nozulu Güvenliği 1/2 İnç Uzunluk | AA6ZVM 15J053 1108SS2.5 scfm-1/6 x 1/2 "1 / 2 "58€107.65
EXAIR 1108SS-NPT Hava Tabancası Nozul Güvenliği 7/8 İnç Uzunluk | AA6ZVN 15J054 1108SS-NPT2.5 scfm-1/8 "(M) NPT7 / 8 "58€137.66
EXAIR 1109SS Hava Tabancası Nozul Güvenliği 5/8 İnç Uzunluk | AA6ZVP 15J055 1109SS4.9 scfm-1/5 x 1/2 "5 / 8 "68€114.70
EXAIR 1109SS-NPT Hava Tabancası Nozulu Güvenliği 1 İnç Uzunluk | AA6ZVQ 15J056 1109SS-NPT4.9 scfm-1/8 "(M) NPT1"68€142.94
EXAIR 1110SS Hava Tabancası Nozul Güvenliği 7/9 İnç Uzunluk | AA6ZVR 15J057 1110SS8.3 scfm-1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€118.23
EXAIR 1110SS-NPT Hava Tabancası Meme Güvenliği 1-1 / 16 İnç Uzunluk | AA6ZVT 15J058 1110SS-NPT8.3 scfm-1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "75€147.30
EXAIR 1102SS Hava Tabancası Nozulu Güvenliği 1-1 / 5 İnç Uzunluk | AD8NGV 4LCR5 1102SS10 scfm-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€141.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 1114SS Nozul 3 İnç Uzunluk 135scfm 1 İnç (F)NPT Paslanmaz Çelik
€1,026.62 / Adet