EXAIR Alüminyum Hava Amplifikatör Kitleri
stil | Model | Hava girişi | Giriş Çapı | Dia İçinde. | Maks. Alan sayısı dBA | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 120224 | 1 / 2 "NPT | 4.91 " | 3.02 " | 73 | 4.75 " | €1,568.02 | |
A | 120221 | 1 / 4 "NPT | 1.22 " | 0.840 " | 72 | 2.88 " | €643.94 | |
A | 120220 | 1 / 8 "NPT | 0.73 " | 0.450 " | 69 | 2.5 " | €501.36 | |
A | 120222 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | 72 | 2.95 " | €740.78 |
Alüminyum Hava Amplifikatör Kitleri
Exair hava amplifikatör kitleri, kaynak, parça temizleme, toz toplama ve ısı dağıtım uygulamaları için hava sirkülasyonu, hareketli duman ve duman için idealdir. Bu kitler arasında hava amplifikatörleri, şim setleri, basınç regülatörleri ve filtre ayırıcılar bulunur. Alüminyum hava amplifikatörleri basınçlı hava ile çalışır ve dahili engelleri önlemek için hareketli parçalara sahip değildir, böylece hava akımı amplifikasyonu sağlar ve gürültü seviyelerini en aza indirir. Bu amplifikatörler, OSHA gürültü ve basınç gereksinimlerine uygundur ve kurulum ve bakım kolaylığı için kompakt tasarıma sahiptir. 1/8, 3/8, 1/4 ve 1/2 inç NPT hava girişi amplifikatörlerinde bulunan bu hava amplifikatör kitlerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yükleme Merkezleri ve Panolar
- Tehlikeli Konum Klimaları
- Küresel Vana Bağlantı Adaptörleri
- Hidrolik Manuel Yığın Valf Cıvata Kitleri
- Polipropilen Boru
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- Ekipman
- Koruma Güz
- Kondens Pompaları ve Aksesuarları
- Tumbler ve Medya
- ELKHART BRASS Yangın Hortumu Külbütör Adaptörü
- INNOVATIVE COMPONENTS 1 / 4-20 Diş Boyutu Yumuşak Dokunuşlu Dört Lob Topuz
- GATES Metrik V Kayışı, Tip XPZ 1 Kaburga
- DIXON Tahliye Tapaları
- MERSEN FERRAZ GSC Serisi Gecikmeli Sigortalar
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 1 3/8-20 Un
- MARTIN SPROCKET Tek Dipçik A Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 60 Zincir Numarası
- MARTIN SPROCKET 8V Serisi Konik Burçlu 6 Yivli Hi-Cap Kamalı Dip Kasnaklar
- GROVE GEAR Sıralı/Eş merkezli Hız Düşürücüler Sıralı Planet Dişli Kutuları