Exair 120222 | Hava Amplifikatörü Kiti 2 İnç Giriş 15.5 Cfm | 4lcx6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 120222 Hava Amplifikatör Kiti 2 İnç Giriş 15.5 Cfm | AD8NJV 4LCX6

EXAIR 120222 Hava Amplifikatör Kiti 2 İnç Giriş 15.5 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8NJV Model: 120222Çapraz Referans: 4LCX6
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
€769.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Amplifikatör Kiti
Hava girişi3 / 8 "NPT
Hava Çıkış Hacmi CFM @ 80 psi1023
Amplifikasyon Oranı22
CFM'de 80 PSI'da15.5
Dia boşaltın.2"
Giriş Çapı2"
Dia İçinde.1.64 "
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı dBA72
ÇıktıYüksek Verimlilik Düzeltildi
Uzunluk2.95 "
basınç Aralığı5 - 120 psi
Sıcaklık Değerlendirme275 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.48
Gemi yüksekliği (cm)24.13
Gemi uzunluğu (cm)30.73
Gemi genişliği (cm)23.62
HS kodu8467920090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava girişiGiriş ÇapıDia İçinde.Maks. Alan sayısı dBAUzunlukÜcret
EXAIR 120224 Hava Amplifikatör Kiti 4.91 İnç Giriş 29.2 Cfm | AA6ZVW 15J061 1202241 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€1,568.02
EXAIR 120220 Hava Amplifikatör Kiti 0.73 İnç Giriş 6.1 Cfm | AD8NJQ 4LCX2 1202201 / 8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "€520.16
EXAIR 120221 Hava Amplifikatör Kiti 1.22 İnç Giriş 8.1 Cfm | AD8NJT 4LCX4 1202211 / 4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "€643.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 120222 Hava Amplifikatör Kiti 2 İnç Giriş 15.5 Cfm
€769.16 / Adet