EXAIR Yüksek Verimli Hava Bıçağı Kitleri, 1/4 İnç FNPT Girişi
stil | Model | Hava tüketimi | Malzeme | Maks. Sıcaklık. | Giriş Sayısı | Genel Derinlik | Genel Kalınlık | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110203 | 8.7 scfm | Alüminyum | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 3" | €662.05 | |
B | 110203SS | 8.7 scfm | Paslanmaz çelik | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 3" | €902.67 | |
A | 110206 | 17.4 scfm | Alüminyum | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 6" | €707.62 | |
B | 110206SS | 17.4 scfm | Paslanmaz çelik | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 6" | €1,031.55 | |
B | 110209SS | 26.1 scfm | Paslanmaz çelik | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 9" | €1,264.71 | |
A | 110209 | 26.1 scfm | Alüminyum | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 9" | €797.55 | |
B | 110212SS | 34.8 scfm | Paslanmaz çelik | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 12 " | €1,327.91 | |
A | 110212 | 34.8 scfm | Alüminyum | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 12 " | €830.52 | |
A | 110218 | 52.2 scfm | Alüminyum | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 18 " | €1,022.84 | |
B | 110218SS | 52.2 scfm | Paslanmaz çelik | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 18 " | €1,638.35 | |
A | 110224 | 69.6 scfm | Alüminyum | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 24 " | €1,162.80 | |
B | 110224SS | 69.6 scfm | Paslanmaz çelik | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 24 " | €1,933.82 | |
A | 110230 | 87.0 scfm | Alüminyum | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 30 " | €1,403.50 | |
B | 110230SS | 87.0 scfm | Paslanmaz çelik | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 30 " | €2,333.00 | |
B | 110236SS | 104.4 scfm | Paslanmaz çelik | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 36 " | €2,679.15 | |
A | 110236 | 104.4 scfm | Alüminyum | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 36 " | €1,605.98 | |
A | 110242 | 121.8 scfm | Alüminyum | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 42 " | €1,827.55 | |
B | 110242SS | 121.8 scfm | Paslanmaz çelik | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 42 " | €2,948.79 | |
B | 110248SS | 139.2 scfm | Paslanmaz çelik | 800 F | 5 | 1.44 " | 1.03 " | 48 " | €3,384.85 | |
A | 110248 | 139.2 scfm | Alüminyum | 180 F | 5 | 1.75 " | 1.44 " | 48 " | €2,040.27 | |
B | 110254SS | 156 scfm | Paslanmaz çelik | 800 F | 5 | 1.44 " | 1.03 " | 54 " | €4,076.38 | |
A | 110254 | 156 scfm | Alüminyum | 180 F | 5 | 1.75 " | 1.44 " | 54 " | €2,287.62 |
Yüksek Verimli Hava Bıçağı Kitleri, 1/4 İnç FNPT Girişi
Exair hava bıçağı kitleri, temizleme, kurutma, soğutma veya üfleme uygulamaları için hava bıçaklarının çalışma mekanizmasını geliştirmek için kullanılır. Bu kitler bir süper hava bıçağı, şim seti, filtre ayırıcı ve bir basınç regülatörü içerir. Süper havalı bıçaklar, maksimum verimlilik için tüm uzunluk boyunca sessiz, sert vuruşlu bir hava perdesi sağlamak için kullanılır. Şim seti, hem tüketilen havanın hem de çıkış hava akışının kuvvetinde ve hacminde artış / azalma sağlar. Filtre ayırıcılar, basınçlı havadan suyu, kiri ve kireci ayırmak ve çıkışı temiz tutmak için idealdir, basınç düzenleyiciler (w/kuplör) kullanım noktasında gereken basıncı ayarlar ve bağlantı parçaları, hortumlar ve aletler üzerindeki aşırı basınçları tahliye eder. Tüm modeller CE uyumludur ve 3 ile 54 inç arasında değişen toplam genişliklerde mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Uyarı Kırbaç Aksesuarları
- UV Kaçak Dedektörü Aksesuarları
- Tırtıllı araçlar
- Köpük Ruloları
- Priz ve GFCI Test Cihazı Aksesuarları
- İletişim Araçları
- Voltaj regülasyonu
- Veri kaydı
- Endekslenebilir Araçlar
- Frenler, Debriyajlar ve Aksesuarlar
- DAYTON Kayış Tahrikli Besleme Fanı, 5 Bıçaklı Pervane
- CALPIPE SECURITY BOLLARDS Mantar Bariyer, Çıkarılabilir
- GENERAL ELECTRIC Devre Kesiciler: TJK Serisi
- DAYTON Kayış Tahrik Paketli Geriye Eğimli Blowerlar
- TEMPCO Halka Termokupl
- WRIGHT TOOL Yuvarlak Şaftlı Tornavidalar, Yastık Kavrama
- PURTEST O-halkalar
- RINGERS GLOVES Ağır Hizmet Darbe Koruma Eldivenleri
- KESON Ekonomi Serisi Kısa Mezuralar
- VESTIL POPUP Serisi Açılır Top Transfer Platformları