Exair 110203ss | Hava Bıçağı Kiti 1/4 İnç Npt 3 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | 4lcc2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 110203SS Hava Bıçağı Kiti 1/4 İnç Npt 3 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AD8NCL 4LCC2

EXAIR 110203SS Hava Bıçağı Kiti 1/4 İnç Npt 3 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8NCL Modeli: 110203SSÇapraz Referans: 4LCC2
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
€936.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Bıçağı Kiti
(F) NPT Girişi1 / 4 "
Hava tüketimi8.7 scfm
Hava Yuvası Boşluğu (Giriş)0.002
Hava Yuvası Genişliği (In.)3
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı dBA64 PSI'da 80
Maks. Sıcaklık.800 F
Giriş Sayısı4
Genel Derinlik1.44 "
Genel Kalınlık1.03 "
toplam Genişlik3"
TipYüksek Verimlilik, Genel Amaçlı
çalışma Basıncı80 - 250 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)38.86
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiMalzemeMaks. Sıcaklık.Giriş SayısıGenel DerinlikGenel Kalınlıktoplam GenişlikÜcret
EXAIR 110203 Hava Bıçağı Kiti 1/4 İnç Npt 3 İnç Uzunluk Alüminyum | AD8NCJ 4LCA9 1102038.7 scfmAlüminyum180 F41.75 "1.44 "3"€687.51
EXAIR 110206 Hava Bıçağı Kiti 1/4 İnç Npt 6 İnç Uzunluk Alüminyum | AD8NCN 4LCC4 11020617.4 scfmAlüminyum180 F41.75 "1.44 "6"€734.84
EXAIR 110206SS Hava Bıçağı Kiti 1/4 İnç Npt 6 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AD8NCQ 4LCC6 110206SS17.4 scfmPaslanmaz çelik800 F41.44 "1.03 "6"€1,070.12
EXAIR 110209 Hava Bıçağı Kiti 1/4 İnç Npt 9 İnç Uzunluk Alüminyum | AD8NCT 4LCC8 11020926.1 scfmAlüminyum180 F41.75 "1.44 "9"€827.81
EXAIR 110209SS Hava Bıçağı Kiti 1/4 İnç Npt 9 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AD8NCV 4LCD1 110209SS26.1 scfmPaslanmaz çelik800 F41.44 "1.03 "9"€1,312.63
EXAIR 110212 Hava Bıçağı Kiti 1/4 İnç Npt 12 İnç Uzunluk Alüminyum | AD8NCX 4LCD3 11021234.8 scfmAlüminyum180 F41.75 "1.44 "12 "€862.29
EXAIR 110212SS Hava Bıçağı Kiti 1/4 İnç Npt 12 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AD8NCZ 4LCD5 110212SS34.8 scfmPaslanmaz çelik800 F41.44 "1.03 "12 "€1,378.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 110203SS Hava Bıçağı Kiti 1/4 İnç Npt 3 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik
€936.57 / Adet