EXAIR Basınçlı Havayla Çalışan Konveyörler
stil | Model | Hava tüketimi | Hava girişi | Hortum Boyutu | Dia İçinde. | Malzeme | Dış Çap. | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6060 | 10.7 scfm | 1 / 4 "NPT | 3 / 4 " | 1 / 2 " | Paslanmaz çelik | 1.88 " | 3.880 " | €460.60 | |
A | 6080 | 10.7 scfm | 1 / 4 "NPT | 3 / 4 " | 1 / 2 " | Alüminyum | 1.88 " | 3.880 " | €168.53 | |
A | 6081 | 14.7 scfm | 1 / 4 "NPT | 1" | 3 / 4 " | Alüminyum | 2.13 " | 3.880 " | €188.61 | |
A | 6061 | 14.7 scfm | 1 / 4 "NPT | 1" | 3 / 4 " | Paslanmaz çelik | 2.13 " | 3.880 " | €484.90 | |
A | 6062 | 25.9 scfm | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 1" | Paslanmaz çelik | 2.38 " | 3.880 " | €527.78 | |
A | 6082 | 25.9 scfm | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 1" | Alüminyum | 2.38 " | 3.880 " | €204.58 | |
A | 6083 | 33 scfm | 3 / 8 "NPT | 1.5 " | 1.25 " | Alüminyum | 2.75 " | 4.38 " | €265.28 | |
A | 6063 | 33 scfm | 3 / 8 "NPT | 1.5 " | 1.25 " | Paslanmaz çelik | 2.75 " | 4.38 " | €581.39 | |
A | 6084 | 45 scfm | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.75 " | Alüminyum | 3.25 " | 4.38 " | €311.18 | |
A | 6064 | 45 scfm | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.75 " | Paslanmaz çelik | 3.25 " | 4.38 " | €649.92 |
Basınçlı Havayla Çalışan Konveyörler
Exair basınçlı havayla çalışan konveyörler, talaş, atık ve kırpıntı giderme, parça transferi, hazne yükleme ve doldurma işlemleri için büyük hacimli malzemelerin taşınması için tasarlanmıştır. Gürültü seviyelerini en aza indirmek için hareketli parçaları yoktur ve toplam ağırlığı en aza indirmek ve aşındırıcı koşullarda aşınmaya direnmek için alüminyum yapıya sahiptirler. Bu kompakt konveyörler, standart hortum / boru sistemine kolayca bağlanabilir ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için yüksek verim kapasitesi sunar. 1/4 ve 3/8 inç hava girişi boyutlarında mevcut olan bu hava konveyörlerinin çok çeşitli arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Demir Testeresi Aksesuarları
- Yangın ve Duman Damperi Aksesuarları
- Panjur Flanş Kitleri
- Kompostlanabilir Çöp Torbaları
- Kaldırma Maşası Die
- Gerilim Azaltma
- Kapalı Alan Ekipmanları
- Paslanmaz çelik
- Laboratuvar Teşhisi
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- GE LIGHTING Halojen Lamba, T2 1/2
- GHS SAFETY Etiket, Çember Üzeri Alev
- VNE STAINLESS Uzun Yüksük
- STANLEY Soket Bit Seti
- BANJO FITTINGS Hortum Uç Adaptörü, Düz
- KLEIN TOOLS Somun Sürücü Kiti
- LEATHERHEAD TOOLS Düz Başlı Baltalar, 6 Lbs.
- SLOAN Lavabo
- DAYTON Düşük Profilli Manuel Palet Krikoları