Exair 6084 | Hava Taşıyıcı Alüminyum 2 İnç Hortum 45 Scfm | 4lcn9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 6084 Hava Konveyörü Alüminyum 2 İnç Hortum 45 Scfm | AD8NGE 4LCN9

EXAIR 6084 Hava Konveyörü Alüminyum 2 İnç Hortum 45 Scfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8NGE Model: 6084Çapraz Referans: 4LCN9

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€323.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Konveyörü
Hava tüketimi45 scfm
Hava girişi3 / 8 "NPT
Hortum Boyutu2"
Dia İçinde.1.75 "
MalzemeAlüminyum
Dış Çap.3.25 "
Uzunluk4.38 "
basınç Aralığı20 - 250 psi
Sıcaklık Değerlendirme275 Derece F
Vakum-28.5 inç H2O

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8428200010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiHava girişiHortum BoyutuDia İçinde.MalzemeDış Çap.UzunlukÜcret
EXAIR 6080 Hava Konveyörü Alüminyum 3/4 İnç Hortum 10.7 Scfm | AD8NFW 4LCN1 608010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Alüminyum1.88 "3.880 "€175.13
EXAIR 6081 Hava Konveyörü Alüminyum 1 İnç Hortum 14.7 Scfm | AD8NFY 4LCN3 608114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Alüminyum2.13 "3.880 "€196.26
EXAIR 6082 Hava Konveyörü Alüminyum 1.25 İnç Hortum 25.9 Cfm | AD8NGA 4LCN5 608225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Alüminyum2.38 "3.880 "€212.80
EXAIR 6083 Hava Konveyörü Alüminyum 1-1 / 2 İnç Hortum 33 Scfm | AD8NGC 4LCN7 608333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "Alüminyum2.75 "4.38 "€276.01
EXAIR 6060 Hava Konveyörü Paslanmaz Çelik 3/4 İnç Hortum 10.7 Scfm | AD8NGG 4LCP2 606010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Paslanmaz çelik1.88 "3.880 "€478.35
EXAIR 6061 Hava Konveyörü Paslanmaz Çelik 1 İnç Hortum 14.7 Scfm | AD8NGJ 4LCP4 606114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Paslanmaz çelik2.13 "3.880 "€503.53
EXAIR 6062 Hava Konveyörü Paslanmaz Çelik 1-1 / 4 İnç Hortum 25.9 Scfm | AD8NGL 4LCP6 606225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Paslanmaz çelik2.38 "3.880 "€548.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 6084 Hava Konveyörü Alüminyum 2 İnç Hortum 45 Scfm
€323.72 / Adet