EXAIR Soğuk Hava Tabancaları
stil | Model | Uzunluk | Hava tüketimi | Hava girişi | Takım Uzunluğu | gövde Malzemesi | BtuH | Hortum uzunluğu | Maks. Alan sayısı dBA | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X071112 | 11.85 " | 8 scfm | 1/8 "(M) NPT | 3.44 " | Paslanmaz çelik | 550 | 8.41 " | 76 | €661.32 | |
B | 5315 | 21 " | 15 scfm | 1/4 "(M) NPT | 10 " | Alüminyum, paslanmaz çelik | 1000 | 11 " | 70 | €623.90 | |
B | 5330 | 21 " | 30 scfm | 1/4 "(M) NPT | 10 " | Alüminyum, paslanmaz çelik | 2000 | 11 " | 82 | €728.36 |
Soğuk Hava Tabancaları
Exair soğuk tabanca sistemleri, küçük parçaların erime, yanma ve ısı ile ilgili kırılmalara karşı zarar görmesini önlemek için temiz ve soğuk hava akımı üretmek üzere tasarlanmıştır. Bu mini soğutucular iğne, bıçak, lens ve alet soğutma uygulamaları için idealdir ve yüksek üretim hızı ve verimliliği sağlamak için çift noktalı hortum tertibatları / çıkışları içerir ve sorunsuz ve gürültüsüz çalışma sağlamak için hareketli parçaları yoktur. Seçili modeller, kırılmayı önlemek ve takım ömrünü uzatmak için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir. 8, 15 ve 30 SCFM hava tüketimi modellerinde bulunan bu havalı tabanca sistemlerinden geniş bir yelpaze arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dişli Bağları
- Boru ve Boru Fırçaları
- Kaynak Ucu Mikserleri
- Çatı Vantilatörü Aksesuarları
- Sıvı Isıtma ve Soğutma Bataryaları
- Pompa Motorları
- Çatı Vantilatörleri
- Güneş Panelleri ve Aksesuarları
- Laboratuvar Gereçleri
- Döner Pompalar
- SPEEDAIRE Ağır Hizmet Tipi Filtre Aktif Karbon
- CHECKERS Dişi Hızlı Bağlantı Kesme Tabanı Bağlantı Elemanları
- MILLER - WELDCRAFT Gaz Lens İzolatörü
- VULCAN HART Yüzükler
- BUYERS PRODUCTS Vernier Kilitleme Kontrol Kablosu, SS
- THOMAS & BETTS LTGES11G Serisi Kanallar
- GRUVLOK Yivli Nipel Adaptörleri
- ANVIL Uzatılmış Q Brace Kelepçeleri
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP Fabrikasyon Fitting Conta x Spigot 11-1/4 Deg. dirsekler
- FANTECH 5ACC Serisi Sabit Havalandırmasız Bordürler