Exair X071112 | Soğuk Hava Tabancası 2 Hortum | 38w848 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR X071112 Soğuk Hava Tabancası 2 Hortumu | AC7VJK 38W848

EXAIR X071112 Soğuk Hava Tabancası 2 Hortumu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7VJK Model: X071112Çapraz Referans: 38W848
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
€661.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğuk Hava Tabancası
Hava tüketimi8 scfm
Hava girişi1/8 "(M) NPT
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
BtuH550
Hortum uzunluğu8.41 "
Hortum MalzemesiAsetil Kopolimer
Maks. Alan sayısı dBA76
Hortum Sayısı2
Toplam yükseklik4"
Uzunluk11.85 "
basınç Aralığı80 - 120 psi
Takım Uzunluğu3.44 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8418690180
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Çıkış Sıcaklığı (20 Derece F)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukHava tüketimiHava girişiTakım Uzunluğugövde MalzemesiBtuHHortum uzunluğuMaks. Alan sayısı dBAÜcret
EXAIR 5315 Soğuk Tabanca 2 Hortum 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba | AD8NET 4LCJ2 531521 "15 scfm1/4 "(M) NPT10 "Alüminyum, paslanmaz çelik100011 "70€623.90
EXAIR 5330 Soğuk Tabanca 2 Hortum 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba | AD8NEV 4LCJ4 533021 "30 scfm1/4 "(M) NPT10 "Alüminyum, paslanmaz çelik200011 "82€728.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR X071112 Soğuk Hava Tabancası 2 Hortumu
€661.32 / Adet